MANITOWOC

Filter

HVAC och kylning

Vattensystem

Pneumatik

Motorer

Electrical

hårdvara

HVAC och kylning Filter

KylaVisa alla

  • Isbehållare

    Isförvaringskärl lämpliga för ismaskiner som används i produktion och lagerapplikationer. Isolerad dörr för att hålla låg temperatur och inbyggda sidogrepp för enhandsscooping. Varianter tillgängliga i lagringskapaciteter från 264 till 970 lb

  • Isautomater
  • Ice Makers

    Bänkskivtillverkare och dispensrar utformade för storskalig isklumpproduktion inom livsmedels- och dryckesektorn. Stor dräneringspanna för minimering av isutsläpp och bottenmonterade inlopps- och avloppsanslutningar för enkel installation och infälld montering

  • Kyl- och frystillbehör

    Isdeflektorsatser lämpliga för användning med 30 / 48 tum Manitowoc ismaskiner och justerbara bensatser för användning med RNS12 / RNS 20 ismaskiner och dispensrar för bänkskivor

A / C kylningVisa alla

  • Kyl / frys / ismaskin Acc

    Inkluderar binadaptrar och svarta avloppspumpar för 30 - 48 tum breda ismaskiner och SM-50A ismaskiner under disk för att tömma vatten i golvavloppssystemen.

Om MANITOWOC

Med över 56 års erfarenhet har Manitowoc (ett varumärke från Welbilt) tillverkat ismaskiner och dispensrar, kylskåp och filtreringssystem för restaurang- och gästfrihets-, mat- och dryckesindustrin samt tillverkningsindustrin. Manitowoc ismaskin filtersystem är designade för ismaskiner som används vid dispenseringsoperationer. Dessa filtersystem har en inbyggd avlagringshämmare som minskar kalkavlagringar i ismaskiner, vilket säkerställer fullständigt skydd av interna komponenter och snabbbyteshölje för enkelt underhåll och byte av filterpatron. Märkena ismakare är bäst lämpade för isklumpsproduktion i stora kapaciteter för pausrum, sjukhus och kallterapiapplikationer. Dessa UL-listade och CE-märkta iskubsmaskiner har en infraröd sensoraktiverad automatisk dispenseringsmekanism för enkel användning och en stor avloppsbehållare för att minimera isspill.
Kunder som söker efter enskilda delar och byten kan leta efter modell, artikel eller korsreferensnummer på Raptor Supplies. Vi erbjuder också direkta alternativ för olika gamla och utgångna produkter, utan minsta orderkvantitet som krävs för att göra beställningar.

Varumärkesexklusiva produkter