MARATHON MOTORER 048A11O2046 X010 HVAC Motor | AJ2KYW X010

MARATHON MOTORS 048A11O2046 X010 VVS-motor

Finns i lager
Artikel: AJ2KYW Modell: 048A11O2046Korsreferens: X010

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 046 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
Omgivning (C)40
MontageF1 ENDAST
DutyKONTINUERLIG AOM
Effektivitet (CT-värde) 54%
KapslingOPAO
Ram48Z
Fulllastförstärkare5.8-5.6
HP3/4
Hz60
isolering klassB
kW0.56
MonteringFjädrande ringar - förlängda dubbar
NEMA-designINGEN DESIGNKOD
RiktningHorisontell
Fas1
RotationSELEKTIV CCW
RPM1075
Servicefaktor1.0
Termisk skyddAutomatiskt skydd (endast under låst rotor)
Spänning208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.55
Fartygets höjd (cm)28.09
Fartygets längd (cm)16.81
Fartygets bredd (cm)17.15

Produktinformation:

    • Starttyp: PSC 3 SPEED
    • KVA-kod: C
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 10
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6203
    • Motsatt ändstorlek: 6203

Produktvarianter

ProduktModellLängd mindre axelKondensator krävsDutyMonteringVarvtal på typskyltenNEMA-designNominell effektivitetAntal hastigheterPris
MARATHON MOTORS 048A11O1674 Fläktmotor med direktdrift PSC OAO 1/2 HP 1-fas 1075 rpm | AG2YQR 32PF57 / X033 048A11O16745"2MDV7Kontinuerlig-1075-56.9%43 742 kr
MARATHON MOTORS 048A8O183 Fläktmotor med direktdrift PSC OAO 1/3 HP 1-fas 825 rpm | AG2YQT 32PF58 / X209 048A8O1836 11 / 16 "2MDV4Kontinuerlig-825-54.4%14 900 kr
MARATHON MOTORER 048A11O787 X009 VVS -motor | AJ2KVF X009 048A11O787--KONTINUERLIG AOMFjädrande ringar - förlängda dubbar-L--3 769 kr
MARATHON MOTORER 048A11O1755 X004 VVS-motor | AJ2KVW X004 048A11O1755--FORTSÄTTFjädrande ringar - förlängda dubbar-INGEN DESIGNKOD--2 993 kr
MARATHON MOTORS 048A11O1769 X002 HVAC Motor | AJ2KWT X002 048A11O1769--KONTINUERLIG AOMFjädrande ringar - förlängda dubbar-N--2 687 kr
MARATHON MOTORER 048A17O153 X016 VVS -motor | AJ2KYB X016 048A17O153--KONTINUERLIG AOMFjädrande ringar - förlängda dubbar-INGEN DESIGNKOD--4 122 kr
MARATHON MOTORER 048A11O1351 X019 VVS-motor | AJ2LAX X019 048A11O1351--FORTSÄTTFjädrande ringar - förlängda dubbar-INGEN DESIGNKOD--4 031 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11O2046 X010 VVS-motor
5 046 kr /enhet