MARATHON MOTORS 048A11O1674 Fläktmotor med direktdrift PSC OAO 1/2 HP 1-fas 1075 rpm | AG2YQR 32PF57 / X033

MARATHON MOTORS 048A11O1674 Fläktmotor med direktdrift PSC OAO 1/2 HP 1-fas 1075 rpm

Finns i lager
Artikel: AG2YQR Modell: 048A11O1674Korsreferens: 32PF57 / X033

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 629 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
LagerBoll
Kroppsdia.5-11 / 16 "
Bultcirkel Dia.5.125 "
Kondensator ingårNej
Kondensator krävs2MDV7
DutyKontinuerlig
Ram48Y
Fulllastförstärkare6.1
HP1/2
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel5"
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignPSC
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeHingst
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanDirekt Dr Fan / Blower
MotorskyddBil
Varvtal på typskylten1075
Nominell effektivitet56.9%
Antal hastigheter4
Total längd10 "
Fas1
RPM-räckvidd1001-1100
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd5"
Stud Dia.13 / 64 "
Stud längd47/64 ", 9/16"
Stud placeringAxeländ
Stud mönster5.125 "
Stud storlek# 10-32
Spänning115
Garanti1 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)17.63
Fartygets längd (cm)33.66
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8501404040

Produktvarianter

ProduktModellLängd mindre axelKondensator krävsDutyMonteringVarvtal på typskyltenNEMA-designNominell effektivitetAntal hastigheterPris
MARATHON MOTORS 048A8O183 Fläktmotor med direktdrift PSC OAO 1/3 HP 1-fas 825 rpm | AG2YQT 32PF58 / X209 048A8O1836 11 / 16 "2MDV4Kontinuerlig-825-54.4%14 753 kr
MARATHON MOTORER 048A11O787 X009 VVS -motor | AJ2KVF X009 048A11O787--KONTINUERLIG AOMFjädrande ringar - förlängda dubbar-L--3 750 kr
MARATHON MOTORER 048A11O1755 X004 VVS-motor | AJ2KVW X004 048A11O1755--FORTSÄTTFjädrande ringar - förlängda dubbar-INGEN DESIGNKOD--2 260 kr
MARATHON MOTORS 048A11O1769 X002 HVAC Motor | AJ2KWT X002 048A11O1769--KONTINUERLIG AOMFjädrande ringar - förlängda dubbar-N--2 846 kr
MARATHON MOTORER 048A17O153 X016 VVS -motor | AJ2KYB X016 048A17O153--KONTINUERLIG AOMFjädrande ringar - förlängda dubbar-INGEN DESIGNKOD--4 243 kr
MARATHON MOTORER 048A11O2046 X010 HVAC Motor | AJ2KYW X010 048A11O2046--KONTINUERLIG AOMFjädrande ringar - förlängda dubbar-INGEN DESIGNKOD--3 815 kr
MARATHON MOTORER 048A11O1351 X019 VVS-motor | AJ2LAX X019 048A11O1351--FORTSÄTTFjädrande ringar - förlängda dubbar-INGEN DESIGNKOD--3 047 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11O1674 Fläktmotor med direktdrift PSC OAO 1/2 HP 1-fas 1075 rpm
3 629 kr /enhet