MARATHON MOTORER 048S17D2057 B305 HVAC Motor | AJ2LAR M900196.00

MARATHON MOTORS 048S17D2057 B305 HVAC-motor

Finns i lager
Artikel: AJ2LAR Modell: 048S17D2057Korsreferens: M900196.00

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 459 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
Omgivning (C)40
MontageF1 ENDAST
DutyKontinuerlig
Effektivitet (CT-värde) N / A%
KapslingDP
Ram48Y
Fulllastförstärkare5.5
HP1/3
Hz60
isolering klassB
kW0.25
MonteringFjädrande bas - utökade dubbar
NEMA-designINGEN DESIGNKOD
RiktningHorisontell
Fas1
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.35
Termisk skyddAutomatisk skydd
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)16.81
Fartygets längd (cm)28.09
Fartygets bredd (cm)17.15
HS-kod8501404040

Produktinformation:

    • Starttyp: SPLIT FAS
    • KVA-kod: M
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 22
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6203
    • Motsatt ändstorlek: 6203

Produktvarianter

ProduktModellRotationKapslingRamRPMServicefaktorTermisk skyddSpänningFulllastförstärkarePris
MARATHON MOTORER 048S17D2017 D107 VVS-motor | AJ2KWB D107 048S17D2017SELEKTIV CCWDP4818001.35Automatisk skydd1153.63 307 kr
MARATHON MOTORER 5KH39QN5512T 4701 VVS -motor | AJ2KWP 4701 5KH39QN5512TMotursÖppen48Y17251.35Automat1155.12 445 kr
MARATHON MOTORER 5KH32FN3083 H160 HVAC Motor | AJ2KWX H160 5KH32FN3083MotursDP48Z17251.35Ingen1155.12 954 kr
MARATHON MOTORER 5KH32HN5620T HG711 VVS -motor | AJ2KXG HG711 5KH32HN5620TmedursÖppen48Y17251.35Automat1156.62 846 kr
MARATHON MOTORER 048S17D2086 D143 HVAC Motor | AJ2KXL D143 048S17D2086SELEKTIV CCWDP4818001.35Automatisk skydd1156.12 904 kr
MARATHON MOTORER 5KH35MNA519T HG703 VVS-motor | AJ2KXW HG703 5KH35MNA519TmedursÖppen48Y17251.25Automat1157.93 836 kr
MARATHON MOTORS 5KH32JN3128 H164 Motor för allmänt ändamål | AJ2KYF H164 5KH32JN3128MotursDP48Z17251.35Ingen1156.23 406 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 048S17D2057 B305 HVAC-motor
4 459 kr /enhet