MARATHON MOTORS 048S17T365 Farm Duty Motor Split Phase Teao 1/3 Hk 1725 Rpm | AF8BDZ 24TM11 / X911

MARATHON MOTORS 048S17T365 Farm Duty Motor Split Phase Teao 1/3 Hk 1725 Rpm

Finns i lager
Artikel: AF8BDZ Modell: 048S17T365Korsreferens: 24TM11 / X911

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 600 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjäderfä-motor
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppStandard
FinishGrå
Ram48Y
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare5.3 / 2.9
HP1 / 3, 1 / 8
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel8.75 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationGårdsplikt
MotordesignDelad fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten Air-Over
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeHingst
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanFjäderfäfläktar
MotorskyddBil
Varvtal på typskylten1725/1140
Nominell effektivitet64%
Total längd11 15 / 16 "
Fas1
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.00
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd2 9 / 16 "
Termisk skyddBil
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1
Fartygets höjd (cm)17.63
Fartygets längd (cm)33.66
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8501404040

Produktvarianter

ProduktModellRamFulllastförstärkareHPLängd mindre axelNominell effektivitetTotal längdPris
MARATHON MOTORS 048S17T366 Farm Duty Motor Split Phase Teao 1/4 Hp 1725 Rpm | AF8BEA 24TM12 / X910 048S17T366484.1 / 2.51 / 4, 1 / 128.5 "62%11 1 / 16 "4 765 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 048S17T365 Farm Duty Motor Split Phase Teao 1/3 Hk 1725 Rpm
5 600 kr /enhet