MARATHON MOTORS 056C11G5303 Farligt läge Motor 1-fas Epfc 1/4 hk T3b | AF6JUE 19RW09 / K033

MARATHON MOTORS 056C11G5303 Farlig plats Motor 1-fas Epfc 1/4 Hk T3b

Finns i lager
Artikel: AF6JUE Modell: 056C11G5303Korsreferens: 19RW09 / K033

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 050 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarligt läge Motor
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppStandard
Ram56
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare5.4
Farlig platsklass1 D / 2 F, G
HP1/4
Hz60
isolering klassB
Blylängd6 "till 24"
Längd mindre axel12 9 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationFarliga platser
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignFarligt läge
MotorfästeVagga
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddBil
Varvtal på typskylten1140
NEMA-designIngen
Nominell effektivitet47%
Total längd14.437 "
Fas1
RPM-räckvidd1101-1200
Servicefaktor1.00
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1 15 / 16 "
Temp. KodaT3B
Termisk skyddBil
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.95
Fartygets höjd (cm)20.62
Fartygets längd (cm)41.61
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8501404040

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 056C11G5303 Farlig plats Motor 1-fas Epfc 1/4 Hk T3b
11 050 kr /enhet