MARATHON MOTORS 056C17G5327 G876 Explosionssäker motor | AJ2LUE 2NKZ4 / G876

MARATHON MOTORS 056C17G5327 G876 Explosionsskyddad motor

Finns i lager
Artikel: AJ2LUE Modell: 056C17G5327Korsreferens: 2NKZ4 / G876

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 433 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExplosionsskyddad motor
Omgivning (C)40
MontageF1 ENDAST
DutyKontinuerlig
Effektivitet (CT-värde) 72%
KapslingEPFC
Ram56C
Fulllastförstärkare13.4 / 6.8-6.7
Farlig platsklassEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3B
HP1
Hz60
isolering klassB
kW0.75
MonteringC-Face styv
NEMA-designN
RiktningHorisontell
Fas1
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.0
Termisk skyddAutomatisk skydd
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.75
Fartygets höjd (cm)20.62
Fartygets längd (cm)41.61
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8501406040

Produktinformation:

    • Starttyp: CAP START IND RUN
    • KVA-kod: J
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 54
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6203
    • Motsatt ändstorlek: 6203

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHPisolering klasskWNEMA-designRPMServicefaktorPris
MARATHON MOTORS 056C17G5328 G872 Explosionssäker motor | AJ2LWM 2NKZ1 / G872 056C17G53288.8 / 4.2-4.41/2F0.37INGEN DESIGNKOD18001.159 834 kr
MARATHON MOTORS 056C17G5326 G874 Explosionssäker motor | AJ2MJC 2NKZ3 / G874 056C17G532611 / 5.4-5.53/4B0.56INGEN DESIGNKOD18001.011 475 kr
MARATHON MOTORS 056C34G5314 G873 Explosionssäker motor | AJ2MVY 2NKZ2 / G873 056C34G531410.6 / 5.3-5.33/4B0.56INGEN DESIGNKOD36001.09 385 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 056C17G5327 G876 Explosionsskyddad motor
11 433 kr /enhet