MARATHON MOTORS 056H17F2017 Y362 Vector Motor | AJ2LPK 5THW9 / Y362

MARATHON MOTORS 056H17F2017 Y362 vektormotor

Finns i lager
Artikel: AJ2LPK Modell: 056H17F2017Korsreferens: 5THW9 / Y362

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 825 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVektor motor
Omgivning (C)40
MontageF3
DutyKontinuerlig
Effektivitet (CT-värde) 75.5%
KapslingTEFC
Ram56C
Fulllastförstärkare2.8/1.4
HP3/4
Hz60
isolering klassH
kW0.56
MonteringC-Face styv
NEMA-designA
RiktningHorisontell
Fas3
RPM1800
Servicefaktor1.0
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.45
Fartygets höjd (cm)20.47
Fartygets längd (cm)31.6
Fartygets bredd (cm)23.19
HS-kod8501514040

Produktinformation:

    • Starttyp: ENDAST INVERTER
    • KVA-kod: L
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 43
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6203
    • Motsatt ändstorlek: 6203
    • Omvandlarens hastighetsområde: KONSTANT 20: 1

Produktvarianter

ProduktModellkWMontageBasMax. HastighetMotorkapslingsdesignMotorns monteringspositionMonteringMonteringsplatsPris
MARATHON MOTORS 182THFW7729 Vector Motor 3 Hp 9 Feet-lb. 230 / 460v | AD6NZA 46N453 / Y1999 182THFW7729--Skruva på4200 RPMHelt sluten fläktkyldHorisontellAnsikte / basHorisontell16 962 kr
MARATHON MOTORS 184THFW7726 Vektormotor 5 hk 15 fot-lb. 230 / 460v | AD6NZB 46N457 / Y1372 184THFW7726--Skruva på4200 RPMHelt sluten fläktkyldHorisontellAnsikte / basHorisontell18 559 kr
MARATHON MOTORS 145THTR5329 Vector Motor 4.5 Lb-ft 1.5 Hp 230/460 V | AE6KKG 5THX1 / Y366 145thtr5329--Avtagbar5400 RPMHelt sluten ej ventileradAlla vinklarAnsikte / basHorisontellt eller vertikalt9 634 kr
MARATHON MOTORS 145THFR5329 Vector Motor 6.0 Lb-ft 2 Hp 230/460 V | AE6KKH LM25962 145THFR5329--Avtagbar4000 RPMHelt sluten fläktkyldAlla vinklarAnsikte / basHorisontellt eller vertikalt12 909 kr
MARATHON MOTORS 213THFW7726 Vector Motor 22.3 Lb-ft 7.5 Hp 230/460 V | AE6KKK 5THX6 / Y994 213THFW7726--Avtagbar4000 RPMHelt sluten fläktkyldAlla vinklarAnsikte / basHorisontellt eller vertikalt42 301 kr
MARATHON MOTORS 215THFW7726 Vector Motor 30.0 Lb-ft 10 Hp 230/460 V | AE6KKL 5THX7 / Y996 215THFW7726--Avtagbar4000 RPMHelt sluten fläktkyldAlla vinklarAnsikte / basHorisontellt eller vertikalt32 781 kr
MARATHON MOTORS 056H17F2021 Y364 Vektormotor | AJ2KWF 5THX0 / Y364 056H17F20210.75F3----C-Face styv-7 777 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 056H17F2017 Y362 vektormotor
8 825 kr /enhet