MARATHON MOTORS 215THFW7726 Vector Motor 30.0 Lb-ft 10 Hp 230/460 V | AE6KKL 5THX7 / Y996

MARATHON MOTORS 215THFW7726 Vektormotor 30.0 Lb-ft 10 Hk 230/460 V

Finns i lager
Artikel: AE6KKL Modell: 215THFW7726Korsreferens: 5THX7 / Y996

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

30 153 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVektor motor
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
BasAvtagbar
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppEpact
KapslingHelt sluten fläktkyld
Encoder accepterasNej
FinishSvart
Ram215TC
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare27.6/13.8
HP10
Hz60
isolering klassH
IsolationsfunktionPatenterad MAX GUARD
Max. Arbetsfrekvens120 Hz
Max. Hastighet4000 RPM
Motorapplikationkranar
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
motortyp3-fas
MonteringAnsikte / bas
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Varvtal på typskylten1770
NEMA-designB
Nominell effektivitet0.91
Total längd22.25 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1.375 "
Skaftlängd3.125 "
Hastighetsområde20: 1 CT
Termisk skyddIngen
Vridmoment30.0 lb.-ft.
Spänning230/460
Garanti3 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 72.9
Fartygets höjd (cm)43.18
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod8501524000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellkWMontageBasMax. HastighetMotorkapslingsdesignMotorns monteringspositionMonteringMonteringsplatsPris
MARATHON MOTORS 182THFW7729 Vector Motor 3 Hp 9 Feet-lb. 230 / 460v | AD6NZA 46N453 / Y1999 182THFW7729--Skruva på4200 RPMHelt sluten fläktkyldHorisontellAnsikte / basHorisontell16 168 kr
MARATHON MOTORS 184THFW7726 Vektormotor 5 hk 15 fot-lb. 230 / 460v | AD6NZB 46N457 / Y1372 184THFW7726--Skruva på4200 RPMHelt sluten fläktkyldHorisontellAnsikte / basHorisontell17 719 kr
MARATHON MOTORS 145THTR5329 Vector Motor 4.5 Lb-ft 1.5 Hp 230/460 V | AE6KKG 5THX1 / Y366 145thtr5329--Avtagbar5400 RPMHelt sluten ej ventileradAlla vinklarAnsikte / basHorisontellt eller vertikalt8 880 kr
MARATHON MOTORS 145THFR5329 Vector Motor 6.0 Lb-ft 2 Hp 230/460 V | AE6KKH LM25962 145THFR5329--Avtagbar4000 RPMHelt sluten fläktkyldAlla vinklarAnsikte / basHorisontellt eller vertikalt11 882 kr
MARATHON MOTORS 213THFW7726 Vector Motor 22.3 Lb-ft 7.5 Hp 230/460 V | AE6KKK 5THX6 / Y994 213THFW7726--Avtagbar4000 RPMHelt sluten fläktkyldAlla vinklarAnsikte / basHorisontellt eller vertikalt47 477 kr
MARATHON MOTORS 056H17F2021 Y364 Vektormotor | AJ2KWF 5THX0 / Y364 056H17F20210.75F3----C-Face styv-7 238 kr
MARATHON MOTORS 056H17T2017 Y360 Vector Motor | AJ2KXM LM24264 056H17T20170.37F3----C-Face styv-7 839 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 215THFW7726 Vektormotor 30.0 Lb-ft 10 Hk 230/460 V
30 153 kr /enhet