MARATHON MOTORS 056T17DRR70023A1 Generell motor, 3-fas, spänning 208-230/460, 3/4 hk | CD3RAC 54JH49

MARATHON MOTORS 056T17DRR70023A1 Motor för allmänt ändamål, 3-fas, spänning 208-230 / 460, 3/4 hk

Finns i lager
Artikel: CD3RAC Modell: 056T17DRR70023A1Korsreferens: 54JH49

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 982 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppPremium Effektiv
Ram56
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare2.6-2.6/1.3
HP3/4
Hz50/60
isolering klassB
Omvandlare klassadNej
Längd mindre axel10.625 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddManuell
Varvtal på typskylten1725
Nominell effektivitet75.5%
Total längd12.5 "
Fas3
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.25
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.05
Fartygets höjd (cm)21.89
Fartygets längd (cm)41.61
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8501514040

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17DRR70023A1 Motor för allmänt ändamål, 3-fas, spänning 208-230 / 460, 3/4 hk
7 982 kr /enhet