MARATHON MOTORS 145TBFR5341 Farm Duty Motor, 2 hk, 1740 rpm, 115/230VAC | CH6HVG 60WD28

MARATHON MOTORS 145TBFR5341 Farm Duty Motor, 2 hk, 1740 rpm, 115/230VAC

Finns i lager
Artikel: CH6HVG Modell: 145TBFR5341Korsreferens: 60WD28

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 284 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjäderfä-motor
LagerBoll
Duty CycleKontinuerlig
Ram145T
RammaterialValsat stål
HP2
Hz60 Hz
Längd mindre axel12 5 / 8 "
Max. Omgivningstemperatur104 Deg. F
MotorapplikationGårdsplikt
MotordesignStart / kör kondensator
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddManuell
Varvtal på typskylten1740
Antal hastigheter1
Total längd14 7 / 8 "
Fas1
Servicefaktor1.15
Axel Dia.7 / 8 "
Skaftlängd2 1 / 4 "
Spänning115 / 230V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.5
Fartygets höjd (cm)20.62
Fartygets längd (cm)50.5
Fartygets bredd (cm)26.04
HS-kod8501406040
URSPRUNGSLANDMexico

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 145TBFR5341 Farm Duty Motor, 2 hk, 1740 rpm, 115/230VAC
10 284 kr /enhet