MARATHON MOTORS 145TTFR16067 GT3007 Nära kopplad pumpmotor | AJ2MTY GT3007

MARATHON MOTORS 145TTFR16067 GT3007 närkopplad pumpmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2MTY Modell: 145TTFR16067Korsreferens: GT3007

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 564 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNära kopplad pumpmotor
Omgivning (C)40
MontageF1 ENDAST
DutyKontinuerlig
Effektivitet (CT-värde) 86.5%
KapslingTEFC
Ram145JMV
Fulllastförstärkare6.9
HP2
Hz60
isolering klassF
kW1.49
MonteringC-Face styv
NEMA-designA
RiktningHORISONTAL ELLER AXEL NED
Fas3
RPM1800
Servicefaktor1.15
Spänning200

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.75
Fartygets höjd (cm)20.62
Fartygets längd (cm)50.5
Fartygets bredd (cm)26.04
HS-kod8501524000

Produktinformation:

    • Starttyp: LINE ELLER INVERTER
    • KVA-kod: N
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 43
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6206
    • Motsatt ändstorlek: 6203
    • Omvandlarens hastighetsområde: KONSTANT 2: 1

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdRamRam storlekRPMAxel Dia.SpänningFulllastförstärkareHPPris
MARATHON MOTORS 143TTFR16010 GT3103 närakopplad pumpmotor 50-60 Hertz | AJ2LBE 122085.00 143TTFR16010-143JMV-3600-230/4604/21.5-
RFQ
MARATHON MOTORS 143TTFR16046 GT3201 Nära kopplad pumpmotor | AJ2MGB GT3201 143TTFR16046-143JMV-1800-5751.312 081 kr
MARATHON MOTORS 143TTFR16013 GT3203 Nära kopplad pumpmotor | AJ2MHP GT3203 143TTFR16013-143JMV-3600-5751.61.51 962 kr
MARATHON MOTORS 145TTFR16074 GT5104 närakopplad pumpmotor 50-60 Hertz | AJ2NAV 122088.00 145TTFR16074-145JMV-1800-230/4604.6/2.31.511 093 kr
MARATHON MOTORS 145TTFR16071 GT3207 närakopplad pumpmotor | AJ2NHT GT3207 145TTFR16071-145JMV-1800-5752.422 237 kr
MARATHON MOTORS 143TTFR16048 GT5001 Nära kopplad pumpmotor | AJ2NJE GT5001 143TTFR16048-143JMV-1800-2003.812 111 kr
MARATHON MOTORS 143TTFR16047 GT3001 närkopplad pumpmotor | AJ2NJP GT3001 143TTFR16047-143JMV-1800-2003.812 130 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTFR16067 GT3007 närkopplad pumpmotor
2 564 kr /enhet