MARATHON MOTORS 182TTTS6538 Motor för kraftig drift 3-fas TENV 3 HK | AF6JXF 19RX24 / E470

MARATHON MOTORS 182TTTS6538 Severe Duty Motor 3-fas TENV 3 hk

Finns i lager
Artikel: AF6JXF Modell: 182TTTS6538Korsreferens: 19RX24 / E470

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 071 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor med svår belastning
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium
Ram182T
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare8.0/4.0
HP3
Hz60
isolering klassF
Längd mindre axel9 15 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten ej ventilerad
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1760
Nominell effektivitet90.2%
Total längd12.75 "
Fas3
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1.125 "
Skaftlängd2.75 "
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 47.25
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)57.15
Fartygets bredd (cm)42.7
HS-kod8501524000

Produktvarianter

ProduktModellArtikelEffektivitetsgruppKapslingkWLängd mindre axelMax. OmgivningstemperaturMotorapplikationMotordesignPris
MARATHON MOTORS 254THFNA9001 Farligt läge Motor 3-fas Tefc 15 hk T2b | AF6JPV 19RV24 / W544 254THFNA9001Motor för allmänt ändamålPremium--19.25 "40 grader CIEEE motorer3-fas35 247 kr
MARATHON MOTORS 284THFNA9026 Farligt läge Motor 3-fas Tefc 25 hk T2b | AF6JQK 19RV38 / W560 284THFNA9026Motor för allmänt ändamålPremium--21.375 "40 grader CIEEE motorer3-fas55 393 kr
MARATHON MOTORS 324THFS9026 Farligt läge Motor 3-fas Tefc 40 Hp T2b | AF6JQX 19RV49 / W573 324THFS9026Motor för allmänt ändamålPremium--23.375 "40 grader CIEEE motorer3-fas77 842 kr
MARATHON MOTORS 143TTTN6563 Motor för kraftig drift 3-fas TENV 1 HK | AF6JWW 19RW98 / E461 143TTTN6563Motor med svår belastningNEMA Premium--7.875 "40 grader CAllmän tillämpning3-fas9 531 kr
MARATHON MOTORS 182TTTS6501 Kraftig motor 3-fas TENV 3 hk | AF6JXB 19RX20 / E601 182TTTS6501Motor med svår belastningNEMA Premium--9 15 / 16 "40 grader CAllmän tillämpning3-fas18 941 kr
MARATHON MOTORS 254TTFNA6501 Severe Duty Motor 3-fas Tefc 15 Hk | AF6JYT 19RX58 / E605 254TTFNA6501Motor med svår belastningNEMA Premium--19.25 "40 grader CAllmän tillämpning3-fas32 791 kr
MARATHON MOTORS 254TTFNA6526 Severe Duty Motor 3-fas Tefc 15 hk | AF6JYW 19RX61 / E620 254TTFNA6526Motor med svår belastningEEG--19.25 "40 grader CAllmän tillämpning3-fas34 188 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 182TTTS6538 Severe Duty Motor 3-fas TENV 3 hk
14 071 kr /enhet