Montering: F1 (F2-modifiering tillgänglig) , Kullager: Boll , Plikt: Kontinuerlig , Arbetscykel: Kontinuerlig , Kapslingstyp: TEFC , Rammaterial: Gjutjärn , grön certifiering eller annat erkännande: NEMA PremiumR-klassad , klass för farliga platser: AVDELNING 2 T2B , Isoleringsklass: F , Inverter klassad: Ja , IP-betyg: 56 , Motorns monteringsposition: Horisontell , Motoraxeldesign: Nycklad , Termiskt motorskydd: Ingen , Motortyp: IEEE 841 motor , Montering: Stel , Monteringstyp: STEL , NEMA Design: B , Antal hastigheter: 1 , Orientering: Horisontell , Fas: 3 , Servicefaktor: 1.15 , Standarder och godkännanden: UL , Garanti: 1 år.
Funktioner
- De är gjorda av 100 % gjutjärn för strukturell styvhet och vibrationsdämpning.
- Dessa kyltornsmotorer är utrustade med kullager för låg rotationsfriktion medan de körs med en maximal hastighet på 3560 rpm.
- Dessa motorer har förlängda fettslangar för att minska friktionen och extern och invändig epoxifärg för vattentät drift.
- De är precisionsbalanserade till 0.08 tum/sek.
- Dessa motorer har en servicefaktor på 1.15 på sinusvåg och 1.0 på IGBT-effekt.
- De har MAXGUARD klass F-isolering för hantering av avledd värme.
Standarder och godkännanden
- UL
- CE
- CSA
- Ford EM1
- IEEE45 USCG
Vanliga frågor
Vilken typ av kapsling har Marathon Blue Chip Series kraftiga motorer?
De har en TEFC / TENV-kapsling för att förhindra överhettning av motorlindningar och skydda motorn från regn eller luftburna partiklar.
Vad är det nominella verkningsgradsintervallet för dessa motorer?
Dessa kyltornsmotorer levererar effektivitet från 86.5 till 95.4 %.
Vilken är den maximala omgivningstemperaturen för Marathon Blue Chip Series motorer för kraftigt bruk?
Dessa motorer kan köras vid en maximal omgivningstemperatur på 40 grader C.