MARATHON MOTORS 215TTGND6526 Farligt läge Motor, 10 hk, 3-fas, 1765 Typskyltsvarvtal, 230/460 Spänning | CD3HRU 454X77

MARATHON MOTORS 215TTGND6526 Motor för farlig plats, 10 hk, 3-fas, 1765 typskyltsvarv, 230/460 spänning

Finns i lager
Artikel: CD3HRU Modell: 215TTGND6526Korsreferens: 454X77

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

40 294 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarligt läge Motor
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppPremium Effektiv
Ram215T
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare26.6/13.3
Farlig platsklass1 C, D / 2 F, G
HP10
Hz60
isolering klassF
Blylängd8 "till 11"
Längd mindre axel19.25 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationFarligt läge
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignFarligt läge
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1765
NEMA-designB
Nominell effektivitet91.7%
Total längd22.625 "
Fas3
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.3 / 8 "
Skaftlängd3.375 "
Temp. KodaT3B
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 115.65
Fartygets höjd (cm)36.53
Fartygets längd (cm)67.31
Fartygets bredd (cm)45.72

Produktvarianter

ProduktModellMotorskyddEffektivitetsgruppRamVarvtal på typskyltenNominell effektivitetTotal längdServicefaktorAxel Dia.Pris
MARATHON MOTORS 449TTGS16557 Farligt läge Motor, 350 hk, 3-fas, 1785 Typskyltsvarvtal, 460 spänning | CD2WRE 53DE30 449TTGS16557T-statNEMA Premium Effektiv447 / 9T178550.5%28.25 "1.003.375 "762 892 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 215TTGND6526 Motor för farlig plats, 10 hk, 3-fas, 1765 typskyltsvarv, 230/460 spänning
40 294 kr /enhet