MARATHON MOTORS 449TTGS16557 Farligt läge Motor, 350 hk, 3-fas, 1785 Typskyltsvarvtal, 460 spänning | CD2WRE 53DE30

MARATHON MOTORS 449TTGS16557 Motor för farlig plats, 350 hk, 3-fas, 1785 typskyltsvarv, 460 spänning

Finns i lager
Artikel: CD2WRE Modell: 449TTGS16557Korsreferens: 53DE30

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

762 892 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarligt läge Motor
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium Effektiv
Ram447 / 9T
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare395.0
Farlig platsklass1 C, D / 2 F, G
HP350
Hz60
isolering klassF
Blylängd10 "
Längd mindre axel19.75 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationFarligt läge
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddT-stat
Varvtal på typskylten1785
NEMA-designB
Nominell effektivitet50.5%
AntalCC003A
Total längd28.25 "
Fas3
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.00
Axel Dia.3.375 "
Skaftlängd8.5 "
Temp. KodaT3B
Spänning460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1485
Fartygets höjd (cm)74.7
Fartygets längd (cm)142.24
Fartygets bredd (cm)116.84
HS-kod8501538040

Produktvarianter

ProduktModellMotorskyddEffektivitetsgruppRamVarvtal på typskyltenNominell effektivitetTotal längdServicefaktorAxel Dia.Pris
MARATHON MOTORS 215TTGND6526 Farligt läge Motor, 10 hk, 3-fas, 1765 Typskyltsvarvtal, 230/460 Spänning | CD3HRU 454X77 215TTGND6526IngenPremium Effektiv215T176591.7%22.625 "1.153 / 8 "40 294 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 449TTGS16557 Motor för farlig plats, 350 hk, 3-fas, 1785 typskyltsvarv, 460 spänning
762 892 kr /enhet