MARATHON MOTORS 254TPFSA10088 SY010 Motor för allmänt ändamål | AJ2LXH SY010

MARATHON MOTORS 254TPFSA10088 SY010 Motor för allmänt ändamål

Finns i lager
Artikel: AJ2LXH Modell: 254TPFSA10088Korsreferens: SY010

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

43 684 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Omgivning (C)40
MontageF1 (F2-modifiering tillgänglig)
DutyKontinuerlig
Effektivitet (CT-värde) 94%
KapslingTEFC
Ram254TC
Fulllastförstärkare18
HP15
Hz120
isolering klassH
kW11.2
MonteringC-Face styv
NEMA-designPM
RiktningHorisontell
Fas3
RPM1800
Servicefaktor1.0
Termisk skyddTermostater (normalt stängd)
Spänning460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 176.4
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)78.11
Fartygets bredd (cm)55.25
HS-kod8501524000

Produktinformation:

    • Starttyp: ENDAST INVERTER
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 54
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6309
    • Motsatt ändstorlek: 6210
    • Omvandlarens hastighetsområde: KONSTANT 20: 1

Produktvarianter

ProduktModellMonteringKapslingRamNEMA-designSpänningFulllastförstärkareHPHzPris
MARATHON MOTORS 056PNRA10103 SY005 Motor för allmänt ändamål | AJ2LRT SY005 056PNRA10103StelTENVS56ZB230/4606.7/3.5529116 383 kr
MARATHON MOTORS 056PNRA10100 SY001 Motor för allmänt ändamål | AJ2LUA SY001 056PNRA10100StelTENVS56ZB230/4601.9/0.81/2918 628 kr
MARATHON MOTORS 056PNRA10101 SY003 Motor för allmänt ändamål | AJ2LUG SY003 056PNRA10101StelTENVS56ZB230/4603.44/1.7119110 030 kr
MARATHON MOTORS 056PNRA10102 SY004 Motor för allmänt ändamål | AJ2MNE SY004 056PNRA10102StelTENVS56ZB230/4605.4/2.71.59112 209 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 254TPFSA10088 SY010 Motor för allmänt ändamål
43 684 kr /enhet