MARATHON MOTORS 284THFPA8086 Vector Motor 3-fas 25hk 230/460v | AF8KGT 26VT87 / Y395

MARATHON MOTORS 284THFPA8086 Vector Motor 3-fas 25hk 230 / 460v

Finns i lager
Artikel: AF8KGT Modell: 284THFPA8086Korsref: 26VT87 / Y395

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

100 770 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVektor motor
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
BasStel
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppEpact
Encoder accepterasJa
Encoderaxel1 "x 1-3 / 4"
FinishBlå emalj
Ram284TC
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare63.0/31.5
HP25
Hz60
isolering klassH
IsolationsfunktionKlass F
Max. Arbetsfrekvens90 Hz
Max. Hastighet2700 RPM
Motorapplikationkranar
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddT-stat
Varvtal på typskylten1765
NEMA-designA
Nominell effektivitet91.7%
Total längd37 13 / 16 "
Fas3
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.00
Axel Dia.1.875 "
Skaftlängd4.375 "
Hastighetsområde2000: 1 CT
Termisk skyddT-stat
Spänning230/460
Garanti3 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 225
Fartygets höjd (cm)53.67
Fartygets längd (cm)88.9
Fartygets bredd (cm)66.04
HS-kod8501524000

Produktvarianter

ProduktModellMotorkapslingsdesignEffektivitetsgruppKapslingMonteringVarvtal på typskyltenNEMA-designNominell effektivitetTotal längdPris
MARATHON MOTORS 143THTN8028 Vector Motor 3-fas 1hk 230 / 460v | AF8KGB 26VT72 / Y525 143THTN8028Helt sluten ej ventileradPremium--1756B85.5%13 11 / 16 "20 303 kr
MARATHON MOTORS 145THTN8029 Vector Motor 3-fas 1hk 230 / 460v | AF8KGC 26VT73 / Y526 145THTN8029Helt sluten ej ventileradPremium--1756B85.5%14 11 / 16 "19 881 kr
MARATHON MOTORS 145THTN8037 Vector Motor 3-fas 1hk 230 / 460v | AF8KGD 26VT74 / Y590 145THTN8037Helt sluten ej ventileradPremium--1756B85.5%14 11 / 16 "20 179 kr
MARATHON MOTORS 182THTS8028 Vector Motor 3-fas 3hk 230 / 460v | AF8KGE 26VT75 / Y527 182THTS8028Helt sluten ej ventileradPremium--1760B90.2%16 11 / 16 "24 017 kr
MARATHON MOTORS 184THTS8028 Vector Motor 3-fas 3hk 230 / 460v | AF8KGF 26VT76 / Y564 184THTS8028Helt sluten ej ventileradPremium--1760B90.2%17 11 / 16 "27 286 kr
MARATHON MOTORS 213THFS8028 Vector Motor 3-phase 7-1 / 2 Hp 230 / 460v | AF8KGG 26VT77 / Y595 213THFS8028Helt sluten fläktkyldEpact--1765A88.5%21 "38 256 kr
MARATHON MOTORS 215THFS8029 Vector Motor 3-fas 10hk 230 / 460v | AF8KGJ 26VT79 / Y596 215THFS8029Helt sluten fläktkyldEpact--1765A90.2%22.5 "49 864 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 284THFPA8086 Vector Motor 3-fas 25hk 230 / 460v
100 770 kr /enhet