A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 Omgivningstemp. Räckvidd: 40 grader C , Hopsättning: F1 (F2-modifiering tillgänglig) , Bas: Stel , Kullager: Boll , Plikt: Kontinuerlig , Avsluta: Blå emalj , Rammaterial: Gjutjärn , Hz: 60 , Isoleringsklass: H , Motorapplikation: kranar , Motordesign: 3-fas , Motorns monteringsposition: Horisontell , Motoraxeldesign: Nycklad , Termiskt motorskydd: T-stat , Orientering: Horisontell , Fas: 3 , Garanti: 3 år.
Funktioner
- Dessa 2000:1 växelriktarmotorer drivs med 1/2000 av basvarvtalet och erbjuder konstant vridmoment utan att överhetta systemet.
- De har ett MAX GUARD-isoleringssystem som skyddar motorn från överdrivna termiska och dielektriska påfrestningar orsakade av de höga switchfrekvenserna hos PWM-frekvensomriktare.
- Dessa enheter är integrerade med en patenterad fracketdesign för enkel installation av pulsgivare, bromsar och fläktar.
- De har ett BCP-lagerskyddssystem som dämpar lagerströmmar som orsakas av växelriktaren och ökar därmed lagrets livslängd.
- Den precisionsbalanserade designen dämpar vibrationer och ökar motorns livslängd.
- Dessa enheter finns i TENV, TEBC och TEFC kapslingar för maximal säkerhet mot fukt och föroreningar.
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Vad är skillnaden mellan vektorkontroller med sluten slinga och öppen slinga?
- Vektorkontroller med öppen slinga erbjuder högt startmoment och ökat låghastighetsvridmoment. De är idealiska för applikationer som kräver 100 % av det nominella vridmomentet vid låga varvtal, som AC-synkronmotorer och induktionsmotorer.
- Vektorkontroller med sluten slinga tillåter 200 % av motorns nominella vridmoment vid 0 RPM och är idealiska för applikationer som kräver belastning vid stillastående, som kranar och hissar.
Vad är dessa motorer gjorda av?
Dessa Blue Max-motorer och monteringsfästen är gjorda av gjutjärn för korrosionsbeständighet och minimala vibrationer i tuffa och dammiga miljöer.
Vad används kullager till?
Lager är designade för att minska friktion/spänning mellan rörliga delar samtidigt som de stöder roterande eller linjär rörelse.