MARATHON MOTORS 284TTFNA16832 Kyltornmotor 3-fas Tefc 25 Hk 230/460v | AF6MZU 19YR45 / U873A

MARATHON MOTORS 284TTFNA16832 Kyltornmotor 3-fas Tefc 25 Hk 230/460v

Finns i lager
Artikel: AF6MZU Modell: 284TTFNA16832Korsreferens: 19YR45 / U873A

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

65 373 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKyltornmotor
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppPremium
FinishBlå epoxi
Ram284T
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare62/31
HP25
Hz50/60
isolering klassF
Längd mindre axel21.375 "
MotorapplikationKylartorn
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1772
Nominell effektivitet93.6
Total längd26.187 "
Fas3
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1.875 "
Skaftlängd4 13 / 16 "
Termisk skyddIngen
Spänning230/460
Garanti1 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 210.6
Fartygets höjd (cm)62.26
Fartygets längd (cm)88.9
Fartygets bredd (cm)66.04
HS-kod8501528040

Produktinformation:

    • Ersätter maraton - U873 / 284TTFPA4545

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 284TTFNA16832 Kyltornmotor 3-fas Tefc 25 Hk 230/460v
65 373 kr /enhet