MARATHON MOTORS 326TSTDP16032 Motor 3-fas 40 Hk 1775 rpm 230/460v | AD6EBV 44Z213 / E789A

MARATHON MOTORS 326TSTDP16032 Motor 3-fas 40 Hk 1775 rpm 230/460v

Finns i lager
Artikel: AD6EBV Modell: 326TSTDP16032Korsref.: 44Z213 / E789A

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

41 105 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
Kondensator krävsNej
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium (R)
Ram326TS
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare100/50
HP40
Hz50/60
isolering klassF
Omvandlare klassadJa
Längd mindre axel22 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
MonteringBas
Varvtal på typskylten1775
Nominell effektivitet94.1%
Antal hastigheter1
Total längd26 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1.875 "
Skaftlängd4"
Spänning230/460
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 207.9
Fartygets höjd (cm)61.87
Fartygets längd (cm)88.9
Fartygets bredd (cm)66.04
HS-kod8501513040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Ersätter maraton - E789 / 324TSTDP4032

Produktvarianter

ProduktModellHzMontageEffektivitetsgruppisolering klasskWLängd mindre axelMax. OmgivningstemperaturMotorapplikationPris
MARATHON MOTORS 449TSTDN14005 Brandpumpmotor 500 hk 3575 varv/min 60/50 Hz | AD4UFE 44A181 / H819A 449TSTDN1400550/60--F-39.75 "50 grader CPumps547 989 kr
MARATHON MOTORS 056T17D3301 Motor 3-fas 1 Hk 1725 Rpm 208-230 / 460v | AD6DXD 44Y966 / K063 056T17D330150/60-StandardB-8 11 / 16 "40 grader CAllmän tillämpning7 519 kr
MARATHON MOTORS 145TTDR5401 Motor 3-fas 3/4 hk 850 varv / min 208-230 / 460v | AD6DXG 44Y978 / H181 145TTDR540150/60-StandardB-10 11 / 16 "40 grader CAllmän tillämpning8 265 kr
MARATHON MOTORS 056T17D3303 Motor 3-fas 2 Hk 1725 Rpm 208-230 / 460v | AD6DXK 44Y992 / K065 056T17D330350/60-StandardB-9 11 / 16 "40 grader CAllmän tillämpning8 569 kr
MARATHON MOTORS 143TTDR6052 Motor 3-fas 1 Hk 1760 Rpm 208-230 / 460v | AD6DXT 44Z027 / U417A 143TTDR605250/60-NEMA Premium (R)B-10 11 / 16 "40 grader CAllmän tillämpning9 480 kr
MARATHON MOTORS 145TTDR6126 Motor 1-1 / 2 Hp 1755 Rpm 208-230 / 460v | AD6DXV 44Z032 / U420A 145TTDR612650/60-NEMA Premium (R)F-10 11 / 16 "40 grader CAllmän tillämpning6 980 kr
MARATHON MOTORS 145TTDR6132 Motor 3-fas 2 Hk 1750 Rpm 208-230 / 460v | AD6DXW 44Z034 / U423A 145TTDR613250/60-NEMA Premium (R)F-11.187 "40 grader CAllmän tillämpning11 342 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 326TSTDP16032 Motor 3-fas 40 Hk 1775 rpm 230/460v
41 105 kr /enhet