MARATHON MOTORS 143TTDR6052 Motor 3-fas 1 Hk 1760 Rpm 208-230 / 460v | AD6DXT 44Z027 / U417A

MARATHON MOTORS 143TTDR6052 Motor 3-fas 1 hk 1760 varv / min 208-230 / 460v

Finns i lager
Artikel: AD6DXT Modell: 143TTDR6052Korsref.: 44Z027 / U417A

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 480 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
Kondensator krävsNej
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium (R)
Ram143T
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare3.2-3/1.5
HP1
Hz50/60
isolering klassB
Omvandlare klassadJa
Längd mindre axel10 11 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
MonteringBas
Varvtal på typskylten1760
Nominell effektivitet85.5%
Antal hastigheter1
Total längd13 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.7 / 8 "
Skaftlängd2.25 "
Spänning208-230/460
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.5525
Fartygets höjd (cm)23.83
Fartygets längd (cm)40.18
Fartygets bredd (cm)31.9
HS-kod8501513040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Ersätter maraton - U417 / 143TTDR4052

Produktvarianter

ProduktModellHzMontageEffektivitetsgruppisolering klasskWLängd mindre axelMax. OmgivningstemperaturMotorapplikationPris
MARATHON MOTORS 449TSTDN14005 Brandpumpmotor 500 hk 3575 varv/min 60/50 Hz | AD4UFE 44A181 / H819A 449TSTDN1400550/60--F-39.75 "50 grader CPumps547 989 kr
MARATHON MOTORS 056T17D3301 Motor 3-fas 1 Hk 1725 Rpm 208-230 / 460v | AD6DXD 44Y966 / K063 056T17D330150/60-StandardB-8 11 / 16 "40 grader CAllmän tillämpning7 519 kr
MARATHON MOTORS 145TTDR5401 Motor 3-fas 3/4 hk 850 varv / min 208-230 / 460v | AD6DXG 44Y978 / H181 145TTDR540150/60-StandardB-10 11 / 16 "40 grader CAllmän tillämpning8 265 kr
MARATHON MOTORS 056T17D3303 Motor 3-fas 2 Hk 1725 Rpm 208-230 / 460v | AD6DXK 44Y992 / K065 056T17D330350/60-StandardB-9 11 / 16 "40 grader CAllmän tillämpning8 569 kr
MARATHON MOTORS 145TTDR6126 Motor 1-1 / 2 Hp 1755 Rpm 208-230 / 460v | AD6DXV 44Z032 / U420A 145TTDR612650/60-NEMA Premium (R)F-10 11 / 16 "40 grader CAllmän tillämpning6 980 kr
MARATHON MOTORS 145TTDR6132 Motor 3-fas 2 Hk 1750 Rpm 208-230 / 460v | AD6DXW 44Z034 / U423A 145TTDR613250/60-NEMA Premium (R)F-11.187 "40 grader CAllmän tillämpning11 342 kr
MARATHON MOTORS 145TTDR6133 Motor 3-fas 2 hk 1750 varv / min 208-230 / 460v | AD6DXX 44Z035 / U424A 145TTDR613350/60-NEMA Premium (R)B-11.187 "40 grader CAllmän tillämpning11 021 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 143TTDR6052 Motor 3-fas 1 hk 1760 varv / min 208-230 / 460v
9 480 kr /enhet