MARATHON MOTORS 447TTFCD6038 Motor för allmänt bruk, 200 hk, 3-fas, 1790 rpm, 460VAC, 447T Ram | CH6JWV 44Z405

MARATHON MOTORS 447TTFCD6038 motor för allmän användning, 200 hk, 3-fas, 1790 rpm, 460VAC, 447T ram

Finns i lager
Artikel: CH6JWV Modell: 447TTFCD6038Korsreferens: 44Z405

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

236 727 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
Duty CycleKontinuerlig
Ram447T
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare219A
Grön certifiering eller annat erkännandeNEMA PremiumR-klassad
HP200
Hz60 Hz
Längd mindre axel46 11 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1790
NEMA-designB
Nominell effektivitet96.5%
Antal hastigheter1
Total längd55 3 / 16 "
Fas3
Servicefaktor1.15
Axel Dia.3 3 / 8 "
Skaftlängd8 1 / 2 "
Spänning460V AC
Garanti1 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1034.9145
Fartygets höjd (cm)79.35
Fartygets längd (cm)147.85
Fartygets bredd (cm)88.72
HS-kod8501538040
URSPRUNGSLANDMexico

Produktvarianter

ProduktModellMotordesignRamFulllastförstärkareVarvtal på typskyltenNEMA-designNominell effektivitetTotal längdRPM-gruppPris
MARATHON MOTORS 182TTFCD6001 Motor 3-fas 3 Hk 3535 varv / min 230 / 460v | AD6EFM 44Z310 / GT1009 / 182TTFC6001 182TTFCD60013-fas182T7.6/3.83535-86.5%14 13 / 16 "3001-360011 191 kr
MARATHON MOTORS 256TTFCD6001 Motor 3-fas 20 hk 3550 varv / min 208-230 / 460v | AD6EGZ 44Z344 / GT1024 / 256TTFCA6001 256TTFCD60013-fas256T51-46/233550-91%27 13 / 16 "3001-360026 858 kr
MARATHON MOTORER 326TTFCD6030 Motor 3-fas 50 Hk 1780 Rpm 575v | AD6EHY 44Z367 / GT1137 / 326TTFCA6030 326TTFCD60303-fas326T47.51780-94.5%33.875 "1701-180058 692 kr
MARATHON MOTORS 145TTFC6027 Motor för allmän användning, 2 hk, 3-fas, 1730 rpm, 230/460VAC, 145T Ram | CH6HVH 53UF10 145TTFC60273-fas145T5 / 2.5A1730-86.5%13 13 / 16 "-9 918 kr
MARATHON MOTORS 184TTFCD6005 Motor för allmän användning, 5 hk, 3-fas, 3525 rpm, 575VAC, 184T Ram | CH6HZC 44Z317 184TTFCD60053-fas184T5A3525A89.5%16 1 / 16 "-13 296 kr
MARATHON MOTORS 326TSTFCD6001 Motor för allmän användning, 50 hk, 3-fas, 3568 rpm, 230/460VAC, 326Ts Ram | CH6JNU 44Z364 326TSTFCD60013-fas326TS113 / 56.5A3568B95.8%28 3 / 16 "-71 541 kr
MARATHON MOTORS 364TTFCD6036 Motor för allmän användning, 60 hk, 3-fas, 1782 rpm, 230/460VAC, 364T Ram | CH6JPJ 44Z372 364TTFCD60363-fas364T138 / 69A1782B95%33.3125 "-81 292 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 447TTFCD6038 motor för allmän användning, 200 hk, 3-fas, 1790 rpm, 460VAC, 447T ram
236 727 kr /enhet