MARATHON MOTORS 5K42GN4619 K606 Motor för svår belastning | AJ2LLU K606

MARATHON MOTORS 5K42GN4619 K606 Motor med svår belastning

Finns i lager
Artikel: AJ2LLU Modell: 5K42GN4619Korsref.: K606

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 028 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor med svår belastning
Omgivning (C)40
MontageF1 ENDAST
DutyKontinuerlig
Effektivitet (CT-värde) 72%
KapslingTEFC
Ram56C
Fulllastförstärkare2.2/1.1
HP1/2
Hz60
isolering klassF
kW0.37
MonteringC ansikte
NEMA-designB
RiktningHorisontell
Fas3
RPM1800
Servicefaktor1.15
Termisk skyddAutomatisk skydd
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8
Fartygets höjd (cm)27.05
Fartygets längd (cm)37.16
Fartygets bredd (cm)28.58

Produktinformation:

    • Starttyp: ÖVER LINE
    • KVA-kod: L
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 55
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6205
    • Motsatt ändstorlek: 6203

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5K42GN4619 K606 Motor med svår belastning
9 028 kr /enhet