MARATHON MOTORS 5KC49PN0161BU Luftkompressormotor 1 Hk 13.6 / 6.7-6.8a | AC8DDX 39L530

MARATHON MOTORS 5KC49PN0161BU Luftkompressormotor 1 Hk 13.6/6.7-6.8a

Artikel: AC8DDX Modell: 5KC49PN0161BUKorsreferens: 39L530
6 975 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftkompressormotor
LagerBoll
Kondensator ingårJa
DutyKontinuerlig
KapslingÖppna Dripproof
Ram56
Fulllastförstärkare13.6/6.8
HP1
Hz60
isolering klassB
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationLuftkompressorer
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddManuell
motortypKondensatorstart
MonteringStyv bas
Varvtal på typskylten1725
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Termisk skyddManuell
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.95
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)34.77
Fartygets bredd (cm)18.57
HS-kod8501406040
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC49PN0161BU Luftkompressormotor 1 Hk 13.6/6.7-6.8a
6 975 kr /enhet