Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MARATHON MOTORS KIT BM6BRK Bromssats Ansiktsmontering 3-fas 6 lb-fötter 230/460v | AJ2JBE 5TJA5 / A312

MARATHON MOTORS KIT BM6BRK Bromssats Face Mouting 3-Phase 6 lb-Feet 230/460v

Finns i lager
Artikel: AJ2JBE Modell: KIT BM6BRKKorsreferens: 5TJA5 / A312

Få det Maj 7, Tisdag
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
13 274 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotorbromsats
Diameter6 9 / 16 "
KapslingIP23
KapslingsmaterialGjutjärn / valsat stål
Håller förstärkare2.2/1.2
Hz50/60
Ingångsförstärkare0.2/0.1
Max. Omgivningstemperatur40 C
MonteringAnsikte
Total längd5.29 "+2.94" (åtkomst till omslag)
Fas3
KräverSvart Max Motor
RPM-räckvidd2X motorhastighet
Statiskt vridmoment6 kg-ft
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.15
Fartygets höjd (cm)18.8
Fartygets längd (cm)28.96
Fartygets bredd (cm)18.29
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Trådavslutning: Flygande ledningar
    • ODE axeldiameter: 5/8"
    • Tillverkare Lagernr: 105602100BQF

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS KIT BM6BRK Bromssats Face Mouting 3-Phase 6 lb-Feet 230/460v
13 274 kr /enhet