Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MARATHON 00056 Flat Free Pu-hjul 4.80 / 4.00-8 450 Lb. | AD6NDG 46G099

MARATHON 00056 Flat Free Pu Wheel 4.80/4.00-8 450 Lb.

Finns i lager
Artikel: AD6NDG Modell: 00056Korsreferens: 46G099
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
753SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt fri polyuretanhjul
Bore Dia.3 / 4 "
Kapacitet450 lb.
Passar Axel3 / 4 "
RamfinishPulverlackat
NavfärgWhite
NavmaterialStål
NavtypCentrerad
Navbredd2-63 / 64 "
Ladda betyg500 lb.
Icke-märkningJa
Däckfälg Dia.8-39 / 64 "
Däck sidovägg nr.4.80 / 4.00-8
Däcktjocklek3-9 / 16 "
BanaKnobbig
HjullagerBoll
Hjuldiameter15 37 / 64 "
Hjulbredd3 49 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.42
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)39.37
HS-kod8716905040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Slitbanefärg (svart)

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.KapacitetPassar AxelLadda betygBanaHjuldiameterHjulbreddPris
MARATHON 33101 Flat Free Pu-hjul 6 x 2 tum 150 Lb. | AD6NCL 46G080 331011 / 2 "150 lb.1 / 2 "150 lb.Sågtand6.156 "1 61 / 64 "192SEK
MARATHON 33102 Flat Free Pu-hjul 8 x 2 tum 150 Lb. | AD6NCM 46G081 331021 / 2 "150 lb.1 / 2 "150 lb.Sågtand7 61 / 64 "7 61 / 64 "310SEK
MARATHON 00025 Flat Free Pu-hjul 2.80 / 2.50-4 275 Lb. | AD6NCN 46G082 000255 / 8 "275 lb.5 / 8 "275 lb.Sågtand8 39 / 64 "3 1 / 64 "334SEK
MARATHON 00026 Flat Free Pu-hjul 2.80 / 2.50-4 275 Lb. | AD6NCP 46G083 000261 / 2 "275 lb.1 / 2 "275 lb.Sågtand8 17 / 32 "3"329SEK
MARATHON 01014 Flat Free Pu-hjul 9 x 3.50-4. 300 lb | AD6NCQ 46G084 010143 / 4 "300 lb.3 / 4 "300 lb.Smooth9 5 / 16 "3.25 "419SEK
MARATHON 30030 Flat Free Pu Wheel 4.10 / 3.50-4 300 Lb. | AD6NCR 46G085 300305 / 8 "300 lb.5 / 8 "300 lb.Sågtand10 13 / 32 "3.375 "410SEK
MARATHON 30031 Flat Free Pu-hjul 4.10 / 3.50-4 300 Lb. | AD6NCT 46G086 300313 / 4 "300 lb.3 / 4 "300 lb.Sågtand10 13 / 32 "3.375 "416SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON 00056 Flat Free Pu Wheel 4.80/4.00-8 450 Lb.
753SEK /enhet