MARKELPRODUKTER HF3315T2RPW Kommersiell väggvärmare 3000 / 1125w | AG2NHQ 31TR48

MARKEL PRODUCTS HF3315T2RPW Kommersiell väggvärmare 3000/1125w

Finns i lager
Artikel: AG2NHQ Modell: HF3315T2RPWKorsreferens: 31TR48

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 402 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk väggvärmare
Lufttemp. Stiga65 grader F
Förstärkare AC12.5/5.4
BtuH10,240
FärgWhite
FinishPulverlackat
Grilldjup1"
Grillhöjd20-9 / 64 "
GallermaterialStål, 18 ga. Pulverlackerad
Gallerbredd15-3 / 8 "
Värmare TypKommersiella / Industrial
Bostadsdjup3.75 "
Bostadshöjd19.75 "
Husets bredd13.875 "
Hz60
MonteringstypInfälld eller yta
Fas1
Spänning240/208
Väggöppningsdjup4"
Väggens öppningshöjd19-15 / 16 "
Väggens öppningsbredd14-3 / 16 "
Watt3000/1125

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.08
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8419899540

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACBtuHWattPris
MARKELPRODUKTER HF3316T2RPW Kommersiell väggvärmare 4000 / 1500w | AG2NHR 31TR49 HF3316T2RPW16.8/7.213,6584000/15009 955 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARKEL PRODUCTS HF3315T2RPW Kommersiell väggvärmare 3000/1125w
9 402 kr /enhet