MARKELPRODUKTER HF3316T2RPW Kommersiell väggvärmare 4000 / 1500w | AG2NHR 31TR49

MARKEL PRODUCTS HF3316T2RPW Kommersiell väggvärmare 4000/1500w

Finns i lager
Artikel: AG2NHR Modell: HF3316T2RPWKorsreferens: 31TR49

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 955 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk väggvärmare
Lufttemp. Stiga75 grader F
Förstärkare AC16.8/7.2
BtuH13,658
FärgWhite
FinishPulverlackat
Grilldjup1"
Grillhöjd20-9 / 64 "
GallermaterialStål, 18 ga. Pulverlackerad
Gallerbredd15-3 / 8 "
Värmare TypKommersiella / Industrial
Bostadsdjup3.75 "
Bostadshöjd19.75 "
Husets bredd13.875 "
Hz60
MonteringstypInfälld eller yta
Fas1
Spänning240/208
Väggöppningsdjup4"
Väggens öppningshöjd19-15 / 16 "
Väggens öppningsbredd14-3 / 16 "
Watt4000/1500

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.305
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8419899540

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACBtuHWattPris
MARKELPRODUKTER HF3315T2RPW Kommersiell väggvärmare 3000 / 1125w | AG2NHQ 31TR48 HF3315T2RPW12.5/5.410,2403000/11259 402 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARKEL PRODUCTS HF3316T2RPW Kommersiell väggvärmare 4000/1500w
9 955 kr /enhet