Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MARKS USA 195RS/10B IC Core Classroom Zinc Commercial | AH6FYU 195RS/10B / 35ZE52

MARKS USA 195RS/10B IC Core Classroom Zinc Commercial

Finns i lager
Artikel: AH6FYU Modell: 195RS/10BKorsreferens: 195RS/10B / 35ZE52

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 361 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpak
ADA-överensstämmandeNej
Baksida2.75 "
KärntypIngår ej
FinishMörk brons
Brandbedömning3 timmar
Grade1
Hantera materialzink
Hantera typSpak
NyckeltypInte Keyed
Typ av kilspårIngen
Plats TypKommersiell
LåssatsfunktionKlassrum
Låssats prestandastyrkaHeavy Duty
Antal nycklar0
Antal stift0
Nödvändig dörrtjocklek1.75 "
Strike Dim.4.875 "
Strike-typASA strejk
Stil95 vinklad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)17.78
URSPRUNGSLANDDO

Produktinformation:

    • Elektrisk / Mekanisk: Mekanisk
    • Ligaturresistent: Nej
    • Mortise / Cylindrical: Cylindrical

Produktvarianter

ProduktModellFinishNyckeltypTyp av kilspårAntal nycklarAntal stiftPris
MARKS USA 195RDB/10B-F12 IC Core Classroom Intruder 4-7/8 tums diameter | AH6FWE 195RDB/10B-F12 / 35ZD92 195RDB / 10B-F12Mörk bronsInte KeyedIngen--5 729 kr
MARKS USA 195RDB/10B-F13 IC Core Classroom Intruder Grad 1 | AH6FWF 195RDB/10B-F13 / 35ZD93 195RDB / 10B-F13Mörk bronsInte KeyedIngen--5 729 kr
MARKS USA 195DB/10B-F7 Dörrhandtag Låsset Classroom Intruder | AH6FWG 195DB/10B-F7 / 35ZD94 195DB / 10B-F7Mörk bronsInte KeyedIngen--5 428 kr
MARKS USA 195DB/10B-F8 Dörrhandtag Låsset Grad 1 4-7/8 tum Diameter | AH6FWH 195DB/10B-F8 / 35ZD95 195DB / 10B-F8Mörk bronsInte KeyedIngen--5 428 kr
MARKS USA 195DB/10B-F9 Dörrhandtag Låsset 95 Classroom Intruder | AH6FWJ 195DB/10B-F9 / 35ZD96 195DB / 10B-F9Mörk bronsInte KeyedIngen--6 000 kr
MARKS USA 195RDB/10B-F14 IC Core Grade 1 4-7/8 tums diameter | AH6FWK 195RDB/10B-F14 / 35ZD97 195RDB / 10B-F14Mörk bronsInte KeyedIngen--5 428 kr
MARKS USA 195RDB/10B-F15 IC Core Zink Classroom Intruder | AH6FWL 195RDB/10B-F15 / 35ZD98 195RDB / 10B-F15Mörk bronsInte KeyedIngen--5 428 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARKS USA 195RS/10B IC Core Classroom Zinc Commercial
5 361 kr /enhet