AKRO-MILS Industriell återanvändbar Mesh Sida/ Solid Back Rak Väggbehållare


Filter
Färg: Grå , Innerlängd: 22 " , Inre bredd: 14 " , Längd: 22 "till 24" , Material: Industriell kvalitet polymer , Ytterlängd: 23 3 / 4 " , Yttre bredd: 15 3 / 4 " , Stil: Solid botten/nätsidor , Volym: 3.49 cu. ft. , Bredd: 14 "till 16"
StilModellHöjdInuti höjdenLastkapacitetUtanför höjdförpackning AntalPris (ex moms)
A
37678GRÅ
8 "till 10"8"83 lb.8 1 / 4 "4860 SEK
B
37676GRÅ
12 "16 "160 lb.16 1 / 8 "21 069 SEK
C
37672GRÅ
12 "12 "125 lb.12 1 / 4 "31 031 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?