MARLBORO 4PPL4 Offset Kontinuerligt gångjärn 6 Fotlängd 1.5 tum Bredd | AD9DKH

MARLBORO 4PPL4 Offset kontinuerligt gångjärn 6 fot Längd 1.5 tum Bredd

Artikel: AD9DKH Modell: 4PPL4
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

486SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOffset Piano gångjärn
FärgNatural
Finish2B kvarn Finish
hårdvaraIngår ej
HålUtan
Hål per blad0
Sjukhus TipsNej
Knoglängd1 / 2 "
Bladtjocklek0.06 "
Längd6"
Material304 Stainless Steel
MonteringFull yta
Pin Dia.3 / 16 "
StiftmaterialRostfritt stål
StifttypEj borttagbar
Rörelseomfång225 grader
Bredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2825
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8302106090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStiftmaterialFinishArtikelStifttypRörelseomfångBreddKnoglängdBladtjocklekPris
MARLBORO 4PND3 kontinuerligt gångjärn 1 fotlängd 3 tum bredd | AD9DGP 4PND3StålMill FinishPiano gångjärnAvtagbar270 grader3"2"0.25 "998SEK
MARLBORO 4PNF1 Kontinuerligt gångjärn 3 fot längd 3 tum bredd | AD9DGQ 4PNF1MässingMill FinishPiano gångjärnAvtagbar270 grader3"1"0.09 "372SEK
MARLBORO 4PNH1 kontinuerligt gångjärn 8 fotlängd 3 tum bredd | AD9DGU 4PNH1Stål2B kvarn FinishPiano gångjärnAvtagbar270 grader3"1 / 2 "0.05 "1 205 kr
RFQ
MARLBORO 4PNJ3 Kontinuerligt gångjärn 3 fot Längd 1-1 / 16 tum Bredd | AD9DGV 4PNJ3Rostfritt stål2B kvarn FinishPiano gångjärnAvtagbar270 grader1 1 / 16 "1 / 2 "0.04 "182SEK
MARLBORO 4PNL5 kontinuerligt gångjärn 3 fots längd 1-1/2 tums bredd | AD9DGX 4PNL5Rostfritt stål2B kvarn FinishPiano gångjärnAvtagbar270 grader1.5 "1 / 2 "0.06 "347SEK
MARLBORO 4PNL7 Kontinuerligt gångjärn 8 fot Längd 1-1 / 2 tum Bredd | AD9DGZ 4PNL7Rostfritt stål2B kvarn FinishPiano gångjärnAvtagbar270 grader1.5 "1 / 2 "0.06 "910SEK
RFQ
MARLBORO 4PNL8 kontinuerligt gångjärn 3 fot Längd 2 tum Bredd | AD9DHA 4PNL8Rostfritt stål2B kvarn FinishPiano gångjärnAvtagbar270 grader2"1 / 2 "0.06 "453SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARLBORO 4PPL4 Offset kontinuerligt gångjärn 6 fot Längd 1.5 tum Bredd
486SEK /enhet