MARS LUFTDÖRRAR LPN2108-2UD-OB Luftridå 2700 cfm 208/230V 2.6/2.6A | AH6FCC 35YU61

MARS AIR DOORS LPN2108-2UD-OB Luftridå 2700 cfm 208/230V 2.6/2.6A

Finns i lager
Artikel: AH6FCC Modell: LPN2108-2UD-OBKorsreferens: 35YU61

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 577 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftridå
Luft hastighet1800 fpm
luft~~POS=TRUNC2700 cfm
dBA @ 10 fot54
Djup8.875 "
FinishGalvaniserad
Höjd8"
Bostäder färgobsidian Black
Husets materialStål
Hz60
Max. Förstärkare2.6/2.6
Max. Dörrbredd9 ft.
Max. Monteringshöjd7 ft.
Max. Varvtal1550
MotorhöljeHelt sluten luft över
Motor HP1/6
motortypDubbel axel
Antal motorer2
Antal hastigheter1
Fas1
KräverDörrgränsbrytare
Spänning208/230
Bredd108 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 56.25
Fartygets höjd (cm)172.72
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)73.66
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Luftridå uppvärmd: Nej

Produktvarianter

ProduktModellBreddluft~~POS=TRUNCHusets materialArtikelMax. FörstärkaremotortypAntal hastigheterSpänningPris
MARS LUFTDÖRRAR LPN236-1UA-OB Luftridå Lågprofil Nsf 37 | AD6FLA 45C645 LPN236-1UA-OB36 "900 cfmGalvaniserat stålLuftridå med låg profil2.4PSCVariabel11513 967 kr
MARS LUFTDÖRRAR LPN242-1UA-OB Luftridå Lågprofil Nsf 37 | AD6FLB 45C646 LPN242-1UA-OB42 "1050 cfmGalvaniserat stålLuftridå med låg profil2.4PSCVariabel11514 327 kr
MARS LUFTDÖRRAR LPN248-1UA-OB Luftridå Lågprofil Nsf 37 | AD6FLC 45C647 LPN248-1UA-OB48 "1200 cfmGalvaniserat stålLuftridå med låg profil2.4PSCVariabel11515 550 kr
MARS LUFTDÖRRAR LPN272-1UA-OB Luftridå Lågprofil Nsf 37 | AD6FLD 45C648 LPN272-1UA-OB72 "1800 cfmGalvaniserat stålLuftridå med låg profil2.6PSCVariabel11520 018 kr
RFQ
MARS LUFTDÖRRAR LPN284-2UA-OB Luftridå 2100 cfm 115V 4.8A | AH6FBX 35YU56 LPN284-2UA-OB84 "2100 cfmStålLuftridå4.8Dubbel axel111530 975 kr
MARS LUFTDÖRRAR LPN284-2UD-OB Luftridå 2100 cfm 208 / 230V 2.4 / 2.4A | AH6FBY 35YU57 LPN284-2UD-OB84 "2100 cfmStålLuftridå2.4/2.4Dubbel axel1208/23030 975 kr
MARS LUFTDÖRRAR LPN296-2UA-OB Luftridå 2400 cfm 115V 4.8A | AH6FBZ 35YU58 LPN296-2UA-OB96 "2400 cfmStålLuftridå4.8Dubbel axel111532 012 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARS AIR DOORS LPN2108-2UD-OB Luftridå 2700 cfm 208/230V 2.6/2.6A
31 577 kr /enhet