MARS AIR DOORS LPV225-1UA-OB Luftridå Lågprofil 2 fot | AD6FLE 45C649

MARS AIR DOORS LPV225-1UA-OB Luftridå lågprofil 2 fot

Finns i lager
Artikel: AD6FLE Modell: LPV225-1UA-OBKorsreferens: 45C649

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 119 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftridå med låg profil
Luft hastighet1800 fpm
luft~~POS=TRUNC625 cfm
dBA @ 10 fot49
Djup8.875 "
Höjd8"
Bostäder färgobsidian Black
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Max. Förstärkare2.4
Max. Dörrbredd2 ft.
Max. Monteringshöjd8 ft.
Max. Varvtal1550
MotorhöljeHelt sluten luft över
Motor HP1/6
motortypPSC
Antal motorer1
Antal hastigheterVariabel
Fas1
KräverDörrgränsbrytare
Spänning115
Bredd25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.15
Fartygets höjd (cm)33.66
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)29.85
HS-kod8419500000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFasluft~~POS=TRUNCDjupSpänningBreddBostäder färgHzArtikelPris
MARS LUFTDÖRRAR LPV236-1UA-OB Luftridå Lågprofil 36 tum | AC6CHJ 32V338 LPV236-1UA-OB1900 cfm7.875 "11536 "Svart60Luftridå med låg profil15 135 kr
MARS LUFTDÖRRAR LPV236-1UD-OB Luftridå Lågprofil 36 tum | AC6CHK 32V339 LPV236-1UD-OB1900 cfm7.875 "208/23036 "Silver60Luftridå med låg profil13 525 kr
MARS LUFTDÖRRAR LPV242-1UA-OB Luftridå Lågprofil 42 tum | AC6CHN 32V342 LPV242-1UA-OB11050 cfm7.875 "11542 "Silver60Luftridå med låg profil14 242 kr
MARS LUFTDÖRRAR LPV242-1UD-OB Luftridå Lågprofil 42 tum | AC6CHP 32V343 LPV242-1UD-OB11050 cfm7.875 "208/23042 "Silver60Luftridå med låg profil14 598 kr
MARS LUFTDÖRRAR LPV248-1UA-OB Luftridå Lågprofil 48 tum | AC6CHT 32V346 LPV248-1UA-OB11200 cfm7.875 "11548 "Silver60Luftridå med låg profil16 818 kr
MARS LUFTDÖRRAR LPV248-1UD-OB Luftridå Lågprofil 48 tum | AC6CHU 32V347 LPV248-1UD-OB11200 cfm7.875 "208/23048 "Silver60Luftridå med låg profil16 818 kr
MARS LUFTDÖRRAR LPV260-1UA-OB Luftridå Lågprofil 60 tum | AC6CHX 32V350 LPV260-1UA-OB11500 cfm7.875 "11560 "Silver60Luftridå med låg profil16 113 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARS AIR DOORS LPV225-1UA-OB Luftridå lågprofil 2 fot
12 119 kr /enhet