MARS LUFTDÖRRAR LPV272-1UU-OB Luftridå Lågprofil 6 fot | AD6FLG 45C651

MARS AIR DOORS LPV272-1UU-OB Luftridå lågprofil 6 fot

Artikel: AD6FLG Modell: LPV272-1UU-OBKorsreferens: 45C651
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

20 105 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftridå med låg profil
Luft hastighet1800 fpm
luft~~POS=TRUNC1800 cfm
dBA @ 10 fot53
Djup8.875 "
Höjd8"
Husets materialGalvaniserat stål
Hz50
Max. Förstärkare2.6
Max. Dörrbredd6 ft.
Max. Monteringshöjd8 ft.
Max. Varvtal1550
MotorhöljeHelt sluten luft över
Motor HP1/6
motortypPSC
Antal motorer1
Fas1
KräverDörrgränsbrytare
Spänning220
Bredd72 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 46.8
Fartygets höjd (cm)48.9
Fartygets längd (cm)195.58
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8419500000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFasluft~~POS=TRUNCDjupSpänningBreddBostäder färgHzArtikelPris
MARS LUFTDÖRRAR LPV236-1UA-OB Luftridå Lågprofil 36 tum | AC6CHJ 32V338 LPV236-1UA-OB1900 cfm7.875 "11536 "Svart60Luftridå med låg profil15 622 kr
MARS LUFTDÖRRAR LPV236-1UD-OB Luftridå Lågprofil 36 tum | AC6CHK 32V339 LPV236-1UD-OB1900 cfm7.875 "208/23036 "Silver60Luftridå med låg profil15 622 kr
MARS LUFTDÖRRAR LPV242-1UA-OB Luftridå Lågprofil 42 tum | AC6CHN 32V342 LPV242-1UA-OB11050 cfm7.875 "11542 "Silver60Luftridå med låg profil15 827 kr
MARS LUFTDÖRRAR LPV242-1UD-OB Luftridå Lågprofil 42 tum | AC6CHP 32V343 LPV242-1UD-OB11050 cfm7.875 "208/23042 "Silver60Luftridå med låg profil15 827 kr
MARS LUFTDÖRRAR LPV248-1UA-OB Luftridå Lågprofil 48 tum | AC6CHT 32V346 LPV248-1UA-OB11200 cfm7.875 "11548 "Silver60Luftridå med låg profil17 201 kr
MARS LUFTDÖRRAR LPV248-1UD-OB Luftridå Lågprofil 48 tum | AC6CHU 32V347 LPV248-1UD-OB11200 cfm7.875 "208/23048 "Silver60Luftridå med låg profil17 201 kr
MARS LUFTDÖRRAR LPV260-1UA-OB Luftridå Lågprofil 60 tum | AC6CHX 32V350 LPV260-1UA-OB11500 cfm7.875 "11560 "Silver60Luftridå med låg profil16 824 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARS AIR DOORS LPV272-1UU-OB Luftridå lågprofil 6 fot
20 105 kr /enhet