Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MARSHALLTOWN 4283D Säkerhetssteg Kantskärare 6 x 8 tum Ss | AB6XQM 22P281

MARSHALLTOWN 4283D Säkerhetssteg kantskärare/spännare 6 x 8 tum Ss

Finns i lager
Artikel: AB6XQM Modell: 4283DKorsreferens: 22P281
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
559SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsstegskanter och groover
Bladlängd6"
blad~~POS=TRUNCRostfritt stål
Bladbredd8"
Groove Djup1 / 4 "
HandleDuraSoft (R)
Längd6"
Läpp7 / 8 "
MaterialRostfritt stål
Radie3 / 4 "
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.84
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8205595560
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: Skapar en säkerhetstrampeffekt på stegen

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARSHALLTOWN 4283D Säkerhetssteg kantskärare/spännare 6 x 8 tum Ss
559SEK /enhet