Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASON 5C011 Isolatorvibration | AE3BUB

MASON 5C011 Isolatorvibration

Finns i lager
Artikel: AE3BUB Modell: 5C011

Få det Maj 14, Tisdag
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
567SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHängmonterad vibrationsisolator
BussningstypGummi
kapacitetsområde190 till 380 pund
FärgmärkeWhite
Djup3.25 "
Höjd4.5 "
IsolatortypNeopren
Max. Rod Dia.3 / 4 "
VårfärgWhite
Bredd4.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDTH

Produktinformation:

    • Böjningsområde (0.24 "till 0.40")
    • Nedre stånggenerering (3 ")

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdBreddPris
MASON 4C967 Isolatorvibration | AD6WMC 4C9672"2.75 "2.25 "340SEK
MASON 4C971 Isolatorvibration | AD6WMD 4C9713.25 "4.5 "4.25 "567SEK
MASON 5XR48 isolatorvibration | AE7FKT 5XR482.5 "4.25 "2.875 "554SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASON 5C011 Isolatorvibration
567SEK /enhet