Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASON 5XR48 isolatorvibration | AE7FKT

MASON 5XR48 Isolator Vibration

Finns i lager
Artikel: AE7FKT Modell: 5XR48
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
566SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHängmonterad vibrationsisolator
BussningstypGummi
kapacitetsområde162 till 210 pund
FärgmärkeBlå
Djup2.5 "
Höjd4.25 "
IsolatortypVår
Max. Rod Dia.3 / 8 "
VårfärgBlå
Bredd2.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDTH

Produktinformation:

    • Böjningsområde (0.75 "till 1.00")
    • Nedre stånggenomträngning (3-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdBreddPris
MASON 4C967 Isolatorvibration | AD6WMC 4C9672"2.75 "2.25 "347SEK
MASON 4C971 Isolatorvibration | AD6WMD 4C9713.25 "4.5 "4.25 "579SEK
MASON 5C011 Isolatorvibration | AE3BUB 5C0113.25 "4.5 "4.25 "579SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASON 5XR48 Isolator Vibration
566SEK /enhet