Master Appliance limstift är designad för applicering med lämpliga limpistoler och kan användas för att limma ett brett spektrum av substrat, såsom trä, papper, kartonger, textilier, glas, keramik, metall, ABS, Melamin, PA, PC, PE , PET, PMMA, POM, PP och styv PVC.
Funktioner:
- Detta smältlim kan appliceras vid en maximal temperatur på 375 grader F och är fast efter 20 sekunder.
- Den lösningsmedelsfria limstiften erbjuder viskositeter mellan 2675 och 13360 cps.
- Produkten är kompatibel med butandriven limpistol och PortaPro limpistol.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken funktion har PortaPro limpistol?
S. Den här sladdlösa limpistolen är designad för att använda limstift för allmänna ändamål och applicera dem på uppgifter som kräver omedelbar limning av olika ytor och material. Den har en unik temperaturkontrolltermostat som automatiskt styr kammarens temperatur genom att reglera gasflödet. Denna bärbara limpistol är idealisk för fordons-, elektroniska och industriella applikationer.