Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASTER APPLIANCE 51543 Värmepistolfäste Värmespridare 2-1 / 4 | AC6FZQ 33M677

MASTER APPLIANCE 51543 Värmepistolfäste Värmespridare 2-1 / 4

Finns i lager
Artikel: AC6FZQ Modell: 51543Korsreferens: 33M677
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
386SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaster Heat Gun-tillbehör
Storlek2.25 "
TypVärmespridare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8419908500
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelStorlekTypPris
MASTER APPLIANCE 51544 Värmepistolfäste koncentrat Storlek 7/8 | AC6FZR 33M678 51544Master Heat Gun-tillbehör7 / 8 "Koncentrera värme367SEK
MASTER APPARAT 35016 Spridare, 75 mm | AC6FZV 33M681 35016Master Heat Gun-tillbehör3"Värmespridare318SEK
MASTER APPARAT 35017 Krympfäste, 1-1 / 4 tum | AC6FZW 33M682 35017Förvärm värmepistolfäste1.375 "Krympslang som kan krympas304SEK
MASTER APPARAT 35260 Spridare, 50 mm | AC6FZY 33M685 35260Förvärm värmepistolfäste2"Värmespridare310SEK
MASTER APPLIANCE 35263 Fönsterglasavvisare, 75 mm | AC6FZZ 33M688 35263Förvärm värmepistolfäste3"Värmeavledare332SEK
MASTER APPARAT 35266 Vinkelmunstycke, 40 mm | AC6GAA 33M689 35266Förvärm värmepistolfäste1.5 "Varvsvetsning356SEK
MASTER APPLIANCE 35267 Teflon stumsvetsskiva, 75 mm | AC6GAB 33M690 35267Förvärm värmepistolfäste3"Butt svetsning574SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER APPLIANCE 51543 Värmepistolfäste Värmespridare 2-1 / 4
386SEK /enhet