MASTER APPARAT HG-752A Värmepistol 750 till 1000f 9a 23 Cfm | AE6DHT 5PYN9

MASTER APPLIANCE HG-752A Värmepistol 750 Till 1000f 9a 23 Km

Artikel: AE6DHT Modell: HG-752AKorsreferens: 5PYN9

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVärmepistol
luft~~POS=TRUNC23 cfm
Förstärkare AC9
Värmeelement MaterialKeramik
Kraftkällaelektriska
Byt typrocker
Temp. inställningarVariabel
Temperaturintervall750 grader till 1000 grader F.
Spänning220
Watt1740

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2
Fartygets höjd (cm)44.45
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)27.43
HS-kod8419899585
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Stativ ingår (Ja)
    • Temp. Lås (Nej)
    • Inte certifierad för Europa. Finns med strömkabel A1 och A6.

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp.Luftflödeluft~~POS=TRUNCMin. Temp.motortypTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
MASTER APPLIANCE PH-1200 Temperaturvärmepistol, 120 V, 60 Hz | AC9VAP 3KH79 PH-1200--16 cfm------
RFQ
MASTER APPARAT PH-1100 Värmepistol 500 till 1000f 11a 16 Cfm | AD2XPL 3W771 PH-1100--16 cfm------
RFQ
MASTER APPARAT PH-1400 Värmepistol 130 till 1000f 11a 4 till 16 Cfm | AD3JGB 3ZLU1 PH-1400--4 till 16 cfm------
RFQ
MASTER APPARAT PH-1500 Värmepistol 130 till 1000f 11a 4 till 16 Cfm | AD3JGD 3ZLU3 PH-1500--4 till 16 cfm------
RFQ
MASTER APPARAT HG-301A Värmepistol 300 till 500f 12a 23 Cfm | AE2RAB 4Z714 HG-301A--23 cfm------
RFQ
MASTER APPARAT HG-501A Värmepistol 500 till 750f 14a 23 Cfm | AE2RAC 4Z715 HG-501A--23 cfm------
RFQ
MASTER APPARAT HG-751B Värmepistol 750 till 1000f 14.5a 23 Cfm | AE2RAD 4Z716 HG-751B--23 cfm------
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER APPLIANCE HG-752A Värmepistol 750 Till 1000f 9a 23 Km