MASTER APPLIANCE PH-1200 Temperaturvärmepistol, 120 V, 60 Hz | AC9VAP 3KH79

MASTER APPLIANCE PH-1200 temperaturvärmepistol, 120 V, 60 Hz

Artikel: AC9VAP Modell: PH-1200Korsreferens: 3KH79

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVärmepistol
luft~~POS=TRUNC16 cfm
Förstärkare AC11
Värmeelement MaterialLåst keramik
Kraftkällaelektriska
Byt typ3 Placera vippan
Temp. inställningarVariabel
Temperaturintervall130 grader till 1000 grader F.
Spänning120
Watt1300

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.98
Fartygets höjd (cm)22.61
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod8419899580
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Proheat Varitemp värmepistol som används för att värma upp känsliga material, specialanslutningar och krympslangar
    • Levereras utrustad med ett skyddande omkopplingsskydd, en hängande ögla och ett inbyggt stativ för handsfree-användning
    • Elektroniskt temperaturreglering med sluten slinga håller en konstant temperatur och skyddar mot överhettningsförhållanden
    • Låter användaren styra temperaturerna från 130 till 1000 grader F (50 grader till 540 grader) med en kontrollratt

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp.Luftflödeluft~~POS=TRUNCMin. Temp.motortypTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
MASTER APPARAT PH-1100 Värmepistol 500 till 1000f 11a 16 Cfm | AD2XPL 3W771 PH-1100--16 cfm------
RFQ
MASTER APPARAT PH-1400 Värmepistol 130 till 1000f 11a 4 till 16 Cfm | AD3JGB 3ZLU1 PH-1400--4 till 16 cfm------
RFQ
MASTER APPARAT PH-1500 Värmepistol 130 till 1000f 11a 4 till 16 Cfm | AD3JGD 3ZLU3 PH-1500--4 till 16 cfm------
RFQ
MASTER APPARAT HG-301A Värmepistol 300 till 500f 12a 23 Cfm | AE2RAB 4Z714 HG-301A--23 cfm------
RFQ
MASTER APPARAT HG-501A Värmepistol 500 till 750f 14a 23 Cfm | AE2RAC 4Z715 HG-501A--23 cfm------
RFQ
MASTER APPARAT HG-751B Värmepistol 750 till 1000f 14.5a 23 Cfm | AE2RAD 4Z716 HG-751B--23 cfm------
RFQ
MASTER APPARAT HG-201A Värmepistol 200 till 300f 5a 23 Cfm | AE6DHL 5PYN3 HG-201A--23 cfm------
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER APPLIANCE PH-1200 temperaturvärmepistol, 120 V, 60 Hz