Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASTER APPLIANCE PH-2500-A1 Proheat Lcd programmerbar värmepistol, 50 - 540 grader C, Europlug | AJ8BRA

MASTER APPLIANCE PH-2500-A1 Proheat LCD programmerbar värmepistol, 50-540 grader C, Europlug

Finns i lager
Artikel: AJ8BRA Modell: PH-2500-A1
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
3 553 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLCD värmepistol
Luft hastighet213 - 1219 m / min
luft~~POS=TRUNC113 - 4531 l / min
AmpsDen 6.2
Ledningslängd1.82 m
MåttX x 21.6 7.6 18.5 cm
Frekvens50 Hz
motortypPermanent motor
Munstycksstorlek22.35 mm
KONTAKT-TYPEuroplugg
Temperaturintervall50 - 540 grader C
Spänning230V
Watt1426 W

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Programmerbara temperatur- och luftflödeskontroller med 6 minnesfunktioner

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp.Luftflödeluft~~POS=TRUNCMin. Temp.motortypTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
MASTER APPLIANCE PH-1200 Temperaturvärmepistol, 120 V, 60 Hz | AC9VAP 3KH79 PH-1200--16 cfm------
RFQ
MASTER APPARAT PH-1100 Värmepistol 500 till 1000f 11a 16 Cfm | AD2XPL 3W771 PH-1100--16 cfm------
RFQ
MASTER APPARAT PH-1400 Värmepistol 130 till 1000f 11a 4 till 16 Cfm | AD3JGB 3ZLU1 PH-1400--4 till 16 cfm------
RFQ
MASTER APPARAT PH-1500 Värmepistol 130 till 1000f 11a 4 till 16 Cfm | AD3JGD 3ZLU3 PH-1500--4 till 16 cfm------
RFQ
MASTER APPARAT HG-301A Värmepistol 300 till 500f 12a 23 Cfm | AE2RAB 4Z714 HG-301A--23 cfm------
RFQ
MASTER APPARAT HG-501A Värmepistol 500 till 750f 14a 23 Cfm | AE2RAC 4Z715 HG-501A--23 cfm------
RFQ
MASTER APPARAT HG-751B Värmepistol 750 till 1000f 14.5a 23 Cfm | AE2RAD 4Z716 HG-751B--23 cfm------
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER APPLIANCE PH-2500-A1 Proheat LCD programmerbar värmepistol, 50-540 grader C, Europlug
3 553 kr /enhet