MASTER APPLIANCE UT-100 Butan-Powered Ultratorch Triple function loding iron, 200 Deg C | AB4LAP 1YMK3

MASTER APPLIANCE UT-100 Butan-Powered Ultratorch Lödkolv med tre funktioner, 200 grader C

Artikel: AB4LAP Modell: UT-100Korsreferens: 1YMK3

Få det Maj 13, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLödkolv
HandleMetalltank
Längd9.5 "
Temp. Betyg392 till 2372 grader F
Tips3.3 mm ultralättmejsel och 5.7 mm varmluft med reflektorfäste
TypButan Drivs
Watt20 till 80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.41
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)29.72
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8205600000
URSPRUNGSLANDJP

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER APPLIANCE UT-100 Butan-Powered Ultratorch Lödkolv med tre funktioner, 200 grader C