Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51350.025.0001 Bricka 1/4 tum, 100PK | AB2TYN 1NU86

APPROVED VENDOR U51350.025.0001 Bricka 1/4 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB2TYN Modell: U51350.025.0001Korsreferens: 1NU86
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
202SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkt bricka
FärgSilver
FinishEnkel
Passar bultstorlekar1 / 4 "
Inuti Dia.0.328 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.25 / 32 "
Rockwell HårdhetB70
Tjocklek5 / 32 "
Tjocktolerans-0.005 / + 0.014 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)4.45
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51350.025.0001 Bricka 1/4 tum, 100PK
202SEK /packa