Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASTER LOCK 3KALHRED-0630 Lockout-hänglås med samma nyckel röd 9/32 tums diameter | AF4VYF 9MAC7

MASTER LOCK 3KALHRED-0630 Lockout-hänglås med samma nyckel röd 9/32 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AF4VYF Modell: 3KALHRED-0630Korsreferens: 9MAC7
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
267SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLockout hänglås
KroppsfärgRed
Kroppsfinishlaminerade
Kroppshöjd1.25 "
Kroppslängd1.25 "
Body MaterialLaminerat stål
Kroppsbredd1 9 / 16 "
StötfångarfärgRed
FärgRed
NyckeltypLika
Låsmekanism4-stifts tumlare
Master nyckladNej
Antal nycklar2
Antal stift4
Shackle Dia.9 / 32 "
Schackelhöjd2"
BygelmaterialHärdat stål
SchackeltypUtökad
Schackelbredd5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)17.53
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8301108000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfärgStötfångarfärgFärgArtikelLåsmekanismSchackelhöjdSchackeltypPris
MASTER LOCK 3KAS3BLK Lockout Hanglock Keyed Alike Black 9 / 32in. - Förpackning med 3 | AE9TJB 6MCG7 3KAS3BLKSvartSvartSvartLockout hänglås4-stifts cylinder3 / 4 "Öppen833SEK
MASTER LOCK 3KAS3BLU Lockout Hanglock Keyed Alike Blue 9 / 32in. - Förpackning med 3 | AE9TJC 6MCG8 3KAS3BLUBlåBlåBlåLockout hänglås4-stifts cylinder3 / 4 "Öppen833SEK
MASTER LOCK 3KAS3RED Lockout Hanglock Keyed Alike Red 9/32 tum - Förpackning med 3 | AE9TJE 6MCH0 3KAS3REDRedRedRedLockout hänglås4-stifts cylinder3 / 4 "Öppen833SEK
MASTER LOCK 3KAS3YLW Lockout Hanglock Keyed Alike Yellow 9 / 32in. - Förpackning med 3 | AE9TJF 6MCH1 3KAS3YLWGulGulGulLockout hänglås4-stifts cylinder3 / 4 "Öppen833SEK
MASTER LOCK 3KAS6BLK Lockout Hanglock Keyed Alike Black 9 / 32in. - Förpackning med 6 | AE9TJH 6MCH3 3KAS6BLKSvartSvartSvartLockout hänglås4-stifts cylinder3 / 4 "Öppen1 180 kr
MASTER LOCK 3KAS6BLU Lockout Hanglock Keyed Alike Blue 9 / 32in. - Förpackning med 6 | AE9TJJ 6MCH4 3KAS6BLUBlåBlåBlåLockout hänglås4-stifts cylinder3 / 4 "Öppen1 180 kr
MASTER LOCK 3KAS6GRN Lockout Hanglock Keyed Alike Green 9 / 32in. - Förpackning med 6 | AE9TJK 6MCH5 3KAS6GRNGrönGrönGrönLockout hänglås4-stifts cylinder3 / 4 "Öppen1 180 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER LOCK 3KALHRED-0630 Lockout-hänglås med samma nyckel röd 9/32 tums diameter
267SEK /enhet