Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASTER LOCK 411ORJ Lockout Hanglock Keyed Different Orange 1/4 Inch Diameter | AD7LYK 4FG09

MASTER LOCK 411ORJ Lockout Hänglås Nyckel med olika orange 1/4 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AD7LYK Modell: 411ORJKorsreferens: 4FG09
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
303SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLockout hänglås
KroppsfärgOrange
Kroppshöjd3"
Kroppslängd3"
Body MaterialZenex (TM) termoplast
Kroppsbredd1.5 "
FärgOrange
Grön certifiering eller annat erkännandeValidering av UL-miljöanspråk
NyckeltypOlika
Låsmekanism6-stifts tumlare
Master nyckladNej
Antal stift6
Shackle Dia.1 / 4 "
Schackelhöjd1.5 "
BygelmaterialHärdat stål
SchackeltypÖppen
Schackelbredd25 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8301106000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellBygelmaterialKroppsfärgKroppshöjdSchackelbreddKroppslängdKroppsbreddFärgLåsmekanismPris
MASTER LOCK 406RED Lockout Hanglock Keyed Different Red 1/4 Inch Shackle Diameter | AB3GZZ 1TDC9 406REDPlastRed1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Red6-stifts tumlare263SEK
MASTER LOCK 406BLU Lockout Hanglock Keyed Different Blue 1/4 Inch Diameter | AB3HAA 1TDD1 406BLUPlastBlå1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Blå6-stifts tumlare263SEK
MASTER LOCK 406YLW Lockout Hanglock Keyed Different Yellow 1/4 3/1 Inch Diameter | AB2HAB XNUMXTDDXNUMX 406YLWPlastGul1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Gul6-stifts tumlare263SEK
MASTER LOCK 406ORJ Lockout Hanglock Keyed Different Orange 1/4 Inch Diameter | AB3HAC 1TDD3 406ORJPlastOrange1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Orange6-stifts tumlare263SEK
MASTER LOCK 406GRN Lockout Hanglock Keyed Different Green 1 / 4in. Diameter | AB3HAD 1TDD4 406 GRNPlastGrön1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Grön6-stifts tumlare263SEK
MASTER LOCK 410BLK Lockout Hanglock Keyed Different Black 1 / 4in. Diameter | AD7LWG 4FF97 410BLKHärdat stålSvart1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Svart6-stifts tumlare242SEK
MASTER LOCK 410BLU Lockout Hanglock Keyed Different Blue 1/4 Inch Diameter | AD7LWH 4FF98 410BLUHärdat stålBlå1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Blå6-stifts tumlare242SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER LOCK 411ORJ Lockout Hänglås Nyckel med olika orange 1/4 tums diameter
303SEK /enhet