Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHEPHERD CASTER PGR30120ZN-TPR21 (GG) Styvplattahjul 210 Lb 3 tum Diameter | AB9XGW 2G059

SHEPHERD CASTER PGR30120ZN-TPR21(GG) styv plåthjul 210 Lb 3 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AB9XGW Modell: PGR30120ZN-TPR21 (GG)Korsreferens: 2G059
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
197SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyv tallrikshjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
Caster ProduktgruppStiv caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypStel
HjulmaterialTermoplastiskt gummi
HjulformStandard
KärnfärgGrå
Kärnmaterialpolyolefin
durometer85 Shore A
Utökad leadNej
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterC
Insida bulthålsavstånd1-3/4 x 2-3/4"
Ladda betyg210 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.5 / 16 "
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd1-3 / 4 x 3 "
Totala höjden4.25 "
Plate Storlek2-5/8 x 3-3/4"
Plattjocklek0.125 "
plattypC
Vridradie0"
Temp. Räckvidd-30 grader till 180 grader F.
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgGrå
Hjuldiameter3"
HjulmaterialTermoplastiskt gummi
Hjulbredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellIcke-märkningCaster Load Rating RangeHjulmaterialUtvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekPlattjocklekplattypPris
SHEPHERD CASTER PGR30120ZN-TPU21 (GG) Styvplåthjul 250 Lb 3 tum Diameter | AB9XGP 2G047 PGR30120ZN-TPU21 (GG)Ja0 till 299 pundpolyuretan1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C187SEK
SHEPHERD CASTER PGR40120ZN-TPU22 (GG) Styvplåthjul 300 Lb 4 tum Diameter | AB9XGQ 2G049 PGR40120ZN-TPU22 (GG)Ja300 till 999 pundpolyuretan1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C192SEK
SHEPHERD CASTER PGR50120ZN-TPU22 (GG) Styvplåthjul 315 Lb 5 tums diameter | AB9XGR 2G051 PGR50120ZN-TPU22 (GG)Ja300 till 999 pundpolyuretan1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C283SEK
SHEPHERD CASTER PGR40120ZN-TPR22 (GG) Styv plåthjul 260 Lb 4 tum diameter | AB9XGX 2G061 PGR40120ZN-TPR22 (GG)Ja0 till 299 pundTermoplastiskt gummi1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C184SEK
SHEPHERD CASTER PGR50120ZN-TPR22 (GG) Styvplåthjul 280 Lb 5 tum Diameter | AB9XGY 2G063 PGR50120ZN-TPR22 (GG)Ja0 till 299 pundTermoplastiskt gummi1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C249SEK
SHEPHERD CASTER PGR60120ZN-TPR33 (GG) Styvplåthjul 300 Lb 6 tum Diameter | AC8XNA 3ENW8 PGR60120ZN-TPR33 (GG)Ja300 till 999 pundTermoplastiskt gummi1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "A314SEK
SHEPHERD CASTER PGR60120ZN-TPU33 (GG) Styvplåthjul 300 Lb 6 tum diameter | AC8XNB 3ENW9 PGR60120ZN-TPU33 (GG)Ja300 till 999 pundpolyuretan1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "A340SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHEPHERD CASTER PGR30120ZN-TPR21(GG) styv plåthjul 210 Lb 3 tums diameter
197SEK /enhet