Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASTER LOCK 406ORJ Lockout Hanglock Keyed Different Orange 1/4 Inch Diameter | AB3HAC 1TDD3

MASTER LOCK 406ORJ Lockout Hänglås Nyckel med olika orange 1/4 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AB3HAC Modell: 406ORJKorsreferens: 1TDD3
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
263SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLockout hänglås
KroppsfärgOrange
Kroppshöjd1.75 "
Kroppslängd1.75 "
Body MaterialZenex (TM) termoplast
Kroppens tjocklek3 / 4 "
Kroppsbredd1.5 "
FärgOrange
Grön certifiering eller annat erkännandeValidering av UL-miljöanspråk
NyckeltypOlika
Låsmekanism6-stifts tumlare
Master nyckladNej
Antal stift6
Shackle Dia.1 / 4 "
Schackelhöjd1.5 "
BygelmaterialPlast
SchackeltypÖppen
Schackelbredd25 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8301106000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellBygelmaterialKroppsfärgKroppshöjdSchackelbreddKroppslängdKroppsbreddFärgLåsmekanismPris
MASTER LOCK 406RED Lockout Hanglock Keyed Different Red 1/4 Inch Shackle Diameter | AB3GZZ 1TDC9 406REDPlastRed1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Red6-stifts tumlare263SEK
MASTER LOCK 406BLU Lockout Hanglock Keyed Different Blue 1/4 Inch Diameter | AB3HAA 1TDD1 406BLUPlastBlå1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Blå6-stifts tumlare263SEK
MASTER LOCK 406YLW Lockout Hanglock Keyed Different Yellow 1/4 3/1 Inch Diameter | AB2HAB XNUMXTDDXNUMX 406YLWPlastGul1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Gul6-stifts tumlare263SEK
MASTER LOCK 406GRN Lockout Hanglock Keyed Different Green 1 / 4in. Diameter | AB3HAD 1TDD4 406 GRNPlastGrön1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Grön6-stifts tumlare263SEK
MASTER LOCK 410BLK Lockout Hanglock Keyed Different Black 1 / 4in. Diameter | AD7LWG 4FF97 410BLKHärdat stålSvart1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Svart6-stifts tumlare242SEK
MASTER LOCK 410BLU Lockout Hanglock Keyed Different Blue 1/4 Inch Diameter | AD7LWH 4FF98 410BLUHärdat stålBlå1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Blå6-stifts tumlare242SEK
MASTER LOCK 410GRN Lockout Padlock Keyed Different Green 1 / 4in. Diameter | AD7LWJ 4FF99 410 GRNHärdat stålGrön1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Grön6-stifts tumlare248SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER LOCK 406ORJ Lockout Hänglås Nyckel med olika orange 1/4 tums diameter
263SEK /enhet