Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASTER LOCK 4688DBLU Bagagehänglås, 1/8 tums bygeldia., Silverurtavla | CH6JYQ 38W808

MASTER LOCK 4688DBLU hänglås för bagage, 1/8 tums bygeldiameter, silverurtavla

Finns i lager
Artikel: CH6JYQ Modell: 4688DBLUKorsreferens: 38W808
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
195SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBagage och portfölj hänglås
KroppsfärgBlå
KroppsfinishPulverlackat
Kroppshöjd1 43 / 64 "
Kroppens tjocklek1 / 2 "
Kroppsbredd1 3 / 16 "
Kontrollnyckelregistrering krävsNej
Dial FärgSilver
Slå platsFront
FinishVinyl
Antal siffrorTre siffror
SäkerhetsnivåAllmän säkerhet
Shackle Dia.1 / 8 "
BygelmaterialStål
SchackeltypStandard bygel
FormaOval
Vertikal avstånd1 1 / 2 "
VädertåligNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
URSPRUNGSLANDTaiwan

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfärgKroppshöjdBody MaterialKroppens tjocklekKroppsbreddShackle Dia.FormaPris
MASTER LOCK 647D Bagage- och portföljhänglås, 3-urtavla, 15/16 tum H x 9/16 tum B Fäste | CD3WJK 4FG16 647DSvart-Mässing1 / 2 "1.187 "3 / 16 "-158SEK
MASTER LOCK 4680DNKL Bagagehänglås, sidoratt, 1/2 tums horisontellt bygelspel | CH6JYP 38W810 4680DNKLSilver1 11 / 32 "Gjutning av zink5 / 8 "1 3 / 16 "1 / 8 "Rektangulär272SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER LOCK 4688DBLU hänglås för bagage, 1/8 tums bygeldiameter, silverurtavla
195SEK /enhet